Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Ski Trainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611534809
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     440520
EAN/GTIN:
     04006226036607
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau

  • Zur Steigerung von Gleichgewicht, Koordination und Kraft
  • Ideal geeignet zur Vorbereitung auf den Wintersport
  • Perfekt für Freizeit- und Leistungssportler
  • 2-Luftkammer-System
  • Inkl. Luftpumpe


Der Togu Ski Trainer: Trainieren entsprechend des Trainingsstandes
Der Togu Ski Trainer bietet Ihnen, dank seines 2-Luftkammer-Systems, eine besonders instabile Unterlage. Durch seine beidseitige Verwendbarkeit ist das Trainingsgerät multifunktionell einsetzbar. Nach der Trainingseinheit lässt es sich aufgrund seiner glatten Oberfläche leicht reinigen und einfach stapeln, sodass eine platzsparende Verstauung möglich ist. Mittels beiliegender Pumpe können Sie den Trainingseffekt erschweren, indem Sie weniger Luft zulassen oder das Fitness-Training erleichtern, indem Sie mehr Luft zulassen.

Produktdetails:
  • Material: Ruton
  • Maße: 40x40x12 cm
  • Gewicht: Ca. 3840 g
  • Farbe: Rot
  • Belastbar bis ca. 200 kg

Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, gleichgewichtstrainer, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining, Koordination, Koordinationsübungen, Koordinationstrainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Gleichgewichtsschulung, Togu, Skitrainer, Propriozeptive, Trainingsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 161,96*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 151,66*
€ 173,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 194,49*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.