Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sicherung für Kletterwand, abschließbar 1,5–3,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611561760
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1561760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletterwände
kletterwände

  • Ideal für den Einsatz in Turnhallen geeignet
  • Praktische Sicherung gegen aufsichtsloses Hochklettern
  • Abschließbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Sicherung für Kletterwand, abschließbar: Ein Muss in jeder Kletterhalle
Die abschließbare Sport-Thieme Sicherung für Kletterwand hilft Ihnen, das unbeaufsichtigte Klettern an Ihrer Kletterwand zu vermeiden. Denn durch die Sicherung mit einem Weichboden (nicht im Lieferumfang enthalten), ist in einer Höhe bis 250 cm kein Klettergriff zu erreichen. Hochwertige Verarbeitung: Alle Metallteile der Sport-Thieme Abschließbaren Kletterwandabsicherung sind verzinkt.

Lieferbare Ausführungen:
  • 1,5 bis 3 m Verstellung
  • 3,5 bis 7 m Verstellung

Lieferumfang:
  • 2 Wandgurte inkl. Dübel und Schrauben
  • 4 Wandhalter
  • 2 Schlösser (gleichschließend)

Wir empfehlen Ihnen die Anbringung der Sicherung auf 1/3 und 2/3 der Mattenhöhe (Bsp.: Bei einer Weichbodenmatte mit einer Höhe von 300 cm empfehlen wir die Anbringung bei 100 und 200 cm).

  • Produktart: Fallschutz
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
1,5–3,0 m
Weitere Suchbegriffe: Klettern, Sicherungsgurt, Kletterwand, Sicherungsgerät, Sicherung, Klettersicherung, Kletter-Sicherung, Kletterwandsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 52,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,54*
€ 160,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,31*
€ 158,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,89*
€ 153,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,19*
€ 145,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,80*
€ 125,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1561773
ab € 111,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.