Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt "Single" 2–4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611568400
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1568400
EAN/GTIN:
     04044475266789
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mattenzubehör
Wandbefestigungsgurt
wandbefestigungsgurt

  • Ideal für Weichböden und Aufsprungkissen
  • Mit verstellbarem Gurt
  • Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung
  • Demontabel von einer Seite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt "Single": Ein Muss in jeder Sporthalle
Mit dem Wandbefestigungsgurt "Single" von Sport-Thieme fixieren Sie sowohl Weichböden als auch Aufsprungkissen ganz schnell und einfach an der Wand. Das 5 cm breite Gurtband verfügt am Ende über einen Metallverschluss. Entscheiden Sie sich zwischen dem verstellbaren Befestigungsgurt von 2 bis 4 m oder 3 bis 6 m. Sie erhalten den Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt inkl. Dübel und Schrauben zur einwandfreien Anbringung.

Reinigungshinweise – so sorgen Sie stets für Hygiene
Der Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt lässt sich mittels Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis desinfizieren. Auch mit einem Neutalreiniger und Wasser sorgen Sie für eine effiziente Reinigung.

Produktdetails:
  • Demontabel von einer Seite
  • Gurtband 5 cm breit (100 % Polypropylen (PP)), mit Metallverschluss
  • Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

Lieferbare Ausführungen:
  • Verstellbarer Gurt von 2 bis 4 m
  • Verstellbarer Gurt von 3 bis 6 m

Weitere Informationen:
Länge:
2–4 m
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Wand-Halterung, Wandbefestigung, Wandhaken, Befestigung, Weichbodenmatte, Wandhalter, Weichboden, Weichbodenmatten, Wandhalterung, Weichboden-Matten, Befestigungsseil, Befestigungsgurt, Weichboden-Befestigung, Mattenaufbewahrung, Mattenbefestigung, Mattenhalteband, Mattenbefestigungsgurt, Mattenwandhalterung, Wandgurt, Mattengurte, Mattengurt, mattenbefestigungsgurtbänder, Wandhaltegurt, Weichbodenhalterung, Weichbodenhalterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1568413
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.