Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mattenschutzecken-Set 2–4 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611568426
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1568426
EAN/GTIN:
     04044475184311
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mattenschutzecken
Mattenzubehör
Spiele-Sets
spiele sets

  • Optimal für den Einsatz in Turnhallen
  • Für Weichböden und Aufsprungkissen geeignet
  • Mit verstellbarem Gurt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Mattenschutzecken-Set: Für die platzsparende Anbringung an der Wand
Mit dem praktischen Mattenschutzecken-Set von Sport-Thieme schützen Sie sowohl Weichboden als auch Aufsprungkissen optimal. Schnelle und einfache Befestigung: Durch den Befestigungsgurt fixieren Sie Ihre Matte schnell und einfach an der Wand. Das 5 cm breite Gurtband verfügt am Ende über einen Metallverschluss. Die verstellbaren Gurte erhalten Sie in den Ausführungen 2-4 m oder 3-6 m. Sie erhalten das Mattenschutzecken-Set mit einem Paar Mattenschutzecken und einem Wandbefestigungsgurt.

Lieferbare Ausführungen:
  • Verstellbarer Gurt von 2 bis 4 m
  • Verstellbarer Gurt von 3 bis 6 m

Weitere Informationen:
Länge:
2–4 m
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Wand-Halterung, Wandbefestigung, Weichbodenmatte, Wandhalter, Weichboden, Weichbodenmatten, Wandhalterung, Sport-Thieme, Weichboden-Matten, Weichboden-Befestigung, Mattengurte, Mattengurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 44,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,62*
€ 70,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,90*
€ 70,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,57*
€ 66,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,57*
€ 64,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,11*
€ 62,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,49*
€ 52,94
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1568439
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.