Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Mattenzubehör
>
Mattenschutzecken
>
Artikel
Sport-Thieme Mattenschutzecken-Set 1,5–3,0 m
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611568442
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1568442
EAN/GTIN:
04044475195737
Suchbegriffe:
Mattenschutzecken
Mattenzubehör
Spiele-Sets
spiele sets
Ideal für den Einsatz in Turnhallen geeignet
Praktische Sicherung gegen aufsichtsloses Hochklettern
Mattenschutzecken verhindern Abknicken oder Einschnüren
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Mattenschutzecken-Set: Länger Freude an Ihren Sportmatten
Mit dem Sport-Thieme Mattenschutzecken-Set haben Sie das perfekte Set zur Sicherung Ihrer Matten und Weichböden. Es besteht aus 2 Paar Mattenschutzecken und 1 Kletterwandsicherung. Die Mattenschutzecken werden an den Wandgurten der abschließbaren Kletterwandabsicherung befestigt. Auf diese Weise verhindern sie ein Abknicken oder Einschnüren in die Matte. Zusätzlich verhindern Sie das unbeaufsichtigte Klettern an Ihrer Kletterwand.
Produktdetails zu Mattenschutzecken:
Aus flexiblem Kunststoff
LxBxH: ca. 20x10x5 cm
Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein; Therapieeinrichtung
Weitere Informationen:
Länge:
1,5–3,0 m
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Mattenschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,76*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 115,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,45*
€ 174,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,84*
€ 171,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 140,73*
€ 167,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 132,03*
€ 157,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,76*
€ 137,75
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Mattenschutzecken-Set 3,5–7,0 m
Sport-Thieme
1568455
ab € 121,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen