Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Startblock "School Easy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611572201
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     PBS14-B
EAN/GTIN:
     05907751204754
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Perfekt geeignet für den Schulsport
  • Stahlschiene verzinkt
  • Startklötze auf der Schiene leicht zu verstellen
  • Startschiene mit Spikes für Tartanbahn
  • Inkl. Erdanker für Aschebahn


Der Polanik Startblock "School Easy": Bestens für das Training geeignet
Der Polanik Startblock "School Easy" ist perfekt für das Leichtathletiktraining in der Schule. Er besteht aus einer verzinkten Stahlschiene mit einfacher Lochreihe und bietet 11 Steckpositionen für die Startklötze. Diese sind mit einem rutschfesten Belag aus Gummi versehen und bieten optimalen Grip. Eine Neigungsverstellung der Startklötze ist nicht möglich. Das Einhängen und Verstellen der Startklötze ist dank einfachem Schutzmechanismus bei dem Polanik Startblock "School Easy" schnell möglich.

Produktdetails:
  • Material Schiene: verzinkter Stahl
  • Material Klötze: Spikesfestes und rutschfestes Gummi, rot
  • Maße (LxBxH): 60x30x12 cm
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Farbe: Silber, Rot-Braun
  • Inkl. 3 Erdankern für Aschebahn

  • Disziplin: Laufen
  • Trainingsziel: Schneller
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Sportplatz

Weitere Suchbegriffe: Startblock, Start-Block, Start-Blöcke, Schulsport, Schulsportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.