Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell "Competition" 8 kg, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611589203
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     8KG-pink
EAN/GTIN:
     04044475165716
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
kettlebell

  • Effektiver Muskel- und Krafttrainer
  • Ideal zur Fettverbrennung
  • Im Innen-und Außenbereich einsetzbar
  • Alle Kettlebells haben dieselbe Größe
  • In 7 Gewichtsklassen (8 - 32 kg)


Die Sport-Thieme Kettlebell "Competition" – perfekt für den Wettkampf
Die Sport-Thieme Kettlebell "Competition" ist die ideale Wettkampfhantel und in den Gewichtsklassen 8 - 32 kg lieferbar. Eine Besonderheit der Competition Kettlebell ist, dass sie alle dieselbe Größe besitzen, da sie für den Wettkampf entwickelt wurden. Dank unterschiedlicher Gewichtsstufen können Sie Ihr Fitness-Training je nach Trainingsform anpassen. Alle Kettlebells sind zudem aus einem Guss gegossen - dadurch ist die Kettlebell noch langlebiger.

  • Hantelgewicht: 8,0 kg
  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Pulverbeschichtung
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser Griff: 3,3 cm
  • Höhe: 28 cm
  • Durchmesser: 21 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg, Pink
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Core-Training, Hanteln, Hantel-Training, Kugelhanteln, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Functional, Training, Kettleball, kettlebel, Kettlebell-Training, Wettkampf, Strongman, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Home-Gym, Gewichtskugel, weihnachten18Frauen, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Zirkeltraining, Rumpfstabilisator, Trainingsgeräte, Coretraining, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Zirkel-Training, rumpf, Rumpfmuskel, core, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
12KG-blue
ab € 41,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
16KG-yellow
ab € 53,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
20KG-purple
ab € 64,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
24KG-green
ab € 74,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
28KG-orange
ab € 85,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
32KG-red
ab € 117,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.