Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell "Pulverbeschichtet" 48 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611590946
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1590946
EAN/GTIN:
     04044475215541
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
sport-thieme kettlebell

  • Steigerung der koordinativen Fähigkeiten und Schnellkraft
  • Pulverbeschichtung für eine hohe Langlebigkeit
  • Im In- und Outdoorbereich einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kettlebell "Pulverbeschichtet" – die Kugelhantel für variantenreiches Training
Die Sport-Thieme Kettlebell "Pulverbeschichtet" ist in einem Stück gefertigt und in unterschiedlichen Gewichtsstufen erhältlich – Somit haben Sie die Möglichkeit, sich optimal sowohl als Anfänger:in, als auch als Fortgeschrittene:r an Ihren Fitnessstand anzupassen. Viele unserer Muskeln müssen andauernd optimal zusammenspielen. Dieses gelingt mit den meisten Bewegungsabläufen im Fitnessstudio aber oft nicht. Deshalb ist das Training mit Kettlebells besonders effektiv – Denn mit ihnen trainieren Sie nicht nur isolierte Muskeln, sondern ganze Muskelketten. Durch Übungen wie das Reißen, Stoßen und Schwingen können Sie Ihr Trainingsprogramm vielfältig und variantenreich gestalten, stärken Ihre Körpermitte und steigern nebenbei auch noch Ihre koordinativen Fähigkeiten und Ihre Schnellkraft.

  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Pulverbeschichtung
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Guss
  • Material Füllung: Guss
  • Hantelgewicht: 48,0 kg
  • Durchmesser Griff: 3,9 cm
  • Höhe: 32,6 cm
  • Durchmesser: 23 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, Core-Training, Kugelhanteln, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Functional, Training, Kettleball, kettlebel, Kettlebell-Training, Extrablatt, ZWB1515, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Gewichtskugel, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Zirkeltraining, Rumpfstabilisator, Trainingsgeräte, Coretraining, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Zirkel-Training, rumpf, Rumpfmuskel, core, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1590816
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.