Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badgematic Rohmaterial für Buttonmaschine Für 38 mm Button


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611601712
Hersteller:
     Badgematic
Herst.-Nr.:
     für 38 mm Button
EAN/GTIN:
     04044475192422
Suchbegriffe:
Button-Rohmaterial
Buttonmaschine
buttonmaschine

  • Lieferumfang: 100 Stück
  • Bestehend aus Metallober- und Metallunterteil
  • Inkl. Sicherheitsnadel und Folie
  • Lieferbar in den Durchmessern 38 mm, 50 mm oder 59 mm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Lieferbare Größen:

  • Für 38 mm Button
  • Für 50 mm Button
  • Für 59 mm Button

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für 38 mm Button
Weitere Suchbegriffe: Buttons, Festbedarf, Partybedarf, Sommerfest, Schulfest, Vereinsfeier, Button, Buttonzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,4302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,95*
€ 67,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,36*
€ 67,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,05*
€ 64,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,02*
€ 61,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,41*
€ 58,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,02*
€ 51,19
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Badgematic
für 50 mm Button
ab € 42,93*
Ähnlich
Badgematic
für 59 mm Button
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.