Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhlschaukel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611608609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     000404
EAN/GTIN:
     04044475063067
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Rollstuhlschaukel mit 4-Punkt Aufhängung
  • Extrem robuste Stahlkonstruktion
  • Sanftes und sicheres Schaukeln
  • 5 Jahre Garantie auf Konstruktion und Material
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Rollstuhlschaukel: Für mehr Integration
Viele Rollstuhlfahrer sind durch die Rollstuhlschaukel erstmalig in ihrem Leben in der Lage, das Schaukelerlebnis sinnlich und körperlich zu erfahren. Mit der Rollstuhlschaukel kann z. B. in Pausen und im Freizeitbereich von Schulen und Behinderteneinrichtungen eine Lücke für Menschen geschlossen werden, die aufgrund ihrer Behinderung nicht oder kaum an den Angeboten konventioneller Spielgeräte teil nehmen können. Darüber hinaus lassen sich für sie wesentliche therapeutische Aufgaben, z. B. im Bereich der vestibulären Wahrnehmungsförderung unmittelbar umsetzen. Größere und von der Motorik des oberen Extremitätengürtels freie Menschen können bei leichter Unterstützung die Rollstuhlschaukel selbst bedienen und in Bewegung setzen.

Produktdetails der Rollstuhlschaukel:
  • Gestell aus 80/4 mm Quadratstahlrohr
  • Gelenkaufnahme 8-fach kugelgelagert
  • Transportabmessung (LxBxH): 3,9x1,3x1,5 m
  • Die Schaukelplattform ist Rollstuhl gerecht gearbeitet: 270x290x240 cm
  • Platzbedarf: 5x3x3 m
  • Maximale Kniehöhe 68 cm
  • Lichte Schaukelhöhe beträgt 237 cm Nutzfläche
  • Schaukelplattform: 90x110 cm
  • Mit Sicherheitsbügel
  • Schaukelauslenkung: max. 30 ° zur Vertikalen
  • Traglast: 350 kg
  • Gewicht Schaukelplattform: 85 kg
  • Gewicht Schaukelgestell: 190 kg
  • Lackierung Schaukelgestell: Rubinrot, RAL 3003 - glänzend
  • Lackierung Schaukelplattform: Schiefergrau, RAL 7015 - glänzend

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Sicherheitsbereich : 7,00x5,00 m
  • Fallschutz: 30 m²
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Untergrund : Rasen ; Fallschutzplatten
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
  • Lieferumfang: Schaukelgestell; Schaukelplattform
  • Metallart: Stahl
  • Aufstellmaße: 5,00x3,00x3,00 m
  • Material Gestell: Metall
  • Gewicht: 295 kg

Weitere Suchbegriffe: Plattformschaukel, Barrierefrei, Rollstuhl, Rollstuhl-Schaukeln, Behinderten, Schaukel, behindertegerechte, Behindertenschaukel, schaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Seniorenschaukel, Outdoor, Barrierfreie, Spielgeräte, Barrierefreies, Spielgerät, Barrierefreie, Vierpunktschaukel, Inklusion, Rollstuhlfahrerschaukel, Handicapschaukel, Inklusive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.536,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.982,76*
€ 17.829,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.865,58*
€ 17.690,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.607,75*
€ 17.383,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.536,97*
€ 17.298,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.