Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodentrampolin "2000 Mini" Rot-Braun,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611609644
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     1609644
EAN/GTIN:
     04260188340015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Ideal für den Einsatz in Kindergärten
  • Zum Einbau in Rasenflächen
  • Nach DIN EN 1176
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Hally-Gally Bodentrampolin "2000 Mini": Mehr Spaß beim Springen für die Kleinen
Das Hally-Gally Bodentrampolin "2000 Mini" ist ein beliebtes Bodentrampolin für den Außenbereich von Kindergarten und Schule. Die Sprungmatte aus Kunststoffgliedern bietet ausreichend Platz für Kinder und ist besonders robust. Durch speziell abgestimmte Federn aus hochwertigem, verzinktem Federstahl wird ein trampolinartiges Springen ermöglicht. Alle Metallteile am Erdtrampolin sind feuerverzinkt. In der Lieferung des Trampolins sind robuste Fallschutzplatten enthalten, die den Randbereich des Hally-Gally Bodentrampolins "2000 Mini" zusätzlich absichern.

Weitere Farbkombinationen sind möglich:
  • Die Kunststoffgliedermatte (Sprungmatte) ist gegen Aufpreis auch in den Farben Signalrot, Neongrün, Elfenbein, Leuchtgelb und Blau erhältlich
  • Die Fallschutzplatten gibt es ebenfalls auf Anfrage in zahlreichen anderen Farben

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : <100 cm
  • Material Sprungmatte: Kunststoffgliedermatte
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Außenmaße: 175x175 cm
  • Sicherheitsbereich : 410x410 cm
  • Max. Gewichtsbelastung : 120 kg
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 110x110 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Rot-Braun
Farbe Sprungmatte:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Minitrampolin, Spielplatzgerät, Trampolin, Trampolin-Springen, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, EN, 1176, Mini-Trampolin, Mini-Trampoline, Outdoor-Trampoline, Minitrampoline, Erdtrampolin, Erdtrampoline, viereckig, eckig, springen, rechteckig, Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.208,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.528,05*
€ 6.578,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.461,50*
€ 6.499,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.293,28*
€ 6.299,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.226,58*
€ 6.219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.208,65*
€ 6.198,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3405505
ab € 5.198,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.