Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Kreuzgelenk mit Fanglager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611610228
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4608-1
EAN/GTIN:
     04044475063302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile
Vogelnest
Befestigung
Vogelnestschaukel

  • Speziell zur Aufhängung von Vogelnestschaukeln
  • Für beide Schaukelrichtungen ausgelegt
  • Extra geschmiedeter Tragbolzen für höchste Belastungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Kreuzgelenk mit Fanglager: Das Plus an Sicherheit
Das Huck Seiltechnik Kreuzgelenk mit Fanglager sollte bei Vogelnestschaukeln im Kindergarten, der Schule oder auf öffentlichen Spielplätzen nicht fehlen. Dank der doppelten Befestigungspunkte erhalten Kinder beim Schaukeln noch mehr Sicherheit.

Ausstattung Kreuzgelenk:
  • Bolzen-Kreuzgelenk M18x220 mm
  • Lagerung mit Polyamidbuchse und zusätzlicher Teflonbuchse

Ausstattung Fanglager:
  • Bolzen-Fanglanger M16x200 mm
  • Lagerung mit Polyamidbuchse
  • Tragkraft: ca. 1.500 kg in Bewegung

  • Max. Belastbarkeit: ca.1500 kg
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 1176-1

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.