Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Plyobox "Kombi" 50x50x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611610505
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1610505
EAN/GTIN:
     04044475192897
Suchbegriffe:
Plyometrisches
Training
Schnellkraft
Sprungkraft

  • Trainiert Sprungkraft, Explosivkraft und Maximalkraft
  • Verbessert Schnelligkeit und Beweglichkeit
  • Sprunghöhe variabel einstellbar
  • Erhältlich in 3 Größen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Plyobox "Kombi": Mit rutschfester Oberfläche
Die Sport-Thieme Plyobox "Kombi" ist in 3 Größen erhältlich, welche bestens miteinander kombiniert werden können. Die Boxen lassen sich ideal aufeinander stellen. Somit entsteht eine andere Höhe und Sie können Ihr Workout erschweren. Die Sprungfläche ist mit einer rutschfesten Oberfläche versehen, welche Ihnen beim draufspringen noch mehr Sicherheit bietet.

  • Produktart: Plyo Box
  • Gewicht: 10 kg
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Aussenmaterial: Birke
  • Maße: 50x50x15 cm
  • Farbe: Dunkelbraun
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Informationen:
Größe:
50x50x15 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1610521
ab € 136,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
1610518
ab € 111,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.