Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Outdoor-Klettertau "Herkules-Tau mit Kletterhilfen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611611133
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     483-01
EAN/GTIN:
     04044475063425
Suchbegriffe:
Kletterseil
Klettertau
kletterseil

  • Standardlänge 200 cm, oben Kausche und Ring, unten Endkappe
  • Andere Längen auf Anfrage erhältlich
  • Mit Kletterhilfen alle 50 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Outdoor-Klettertau "Herkules-Tau mit Kletterhilfen"
Die Standardlänge ist hier 200 cm, oben mit Kausche und Ring, unten mit Endkappe. Andere Längen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Hinweis:
Bei frei hängenden Klettertauen muss laut EN-Norm eine Bodenfreiheit von 40 cm gegeben sein. Bei einer Länge von 200 cm ist ein Mindestabstand von 60 cm zum nächsten festen Geräteteil einzuhalten, der sich bei einer Taulänge von 200-400 cm auf 100 cm erhöht.

Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

  • Material Strickleiter: Herkules-Tau
  • Länge: 200 cm
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 1176

Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Taue, Klettertaue, Tau, Tarzanseil, Kletter-Tau, Kletter-Taue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
483-05
ab € 91,31*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
483-07
ab € 91,98*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
483-04
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.