Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Strickleiter "PP-Multifil" Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611611700
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     40
EAN/GTIN:
     04044475063524
Suchbegriffe:
Strickleiter
strickleiter

  • Aus Polypropylen (PP)-Multifil-Seilen, ca. 16 mm stark
  • 3 Akazienholz Sprossen per m, 40 cm breit
  • Empfohlende Bodenfreiheit: 40 cm bis zur ersten Sprosse
  • Alternativ auch mit Bodenverankerung lieferbar
  • Nach DIN EN 1176


Produktdetails:
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Abstand zwischen den Sprossen: ca. 30 cm

Gut zu wissen:
Empfohlene Bodenfreiheit: 40 cm bis zur ersten Sprosse. Bestell-Länge richtet sich stets vom Aufhängepunkt bis zur untersten Sprosse. Alternativ auch mit Bodenverankerung lieferbar. Preise hierzu auf Anfrage. Fundamentpläne und Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitshinweis:
Bei einer Seillänge von bis zu 2 m muss der Abstand zum nächsten festen Geräteteil mindestens 60 cm betragen. Bei Längen von mehr als 2 m erhöht sich dieser Abstand auf 1 m laut EN-Norm.

  • Material: Herkules-Tau; Akazienholz
  • Maße Sprossen (LxB): 100x40 cm
  • Material Strickleiter: Herkules-Tau
  • Material Sprossen: Akazienholz
  • Einsatzbereich: Spielplätze
  • Norm: DIN EN 1176
  • Breite: 40 cm
  • Länge: Lfd. m

Weitere Informationen:
Farben:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Kletterleiter, Seilleiter, Strickleiter-Spielplatz, Schnurleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 55,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
40
ab € 55,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.