Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Vogelnest" Aufhängehöhe 200 cm,Hanf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611612556
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     1612556
EAN/GTIN:
     04044475245258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Schaukelsitz
huck seiltechnik schaukelsitz

  • Ideal für Kindergärten, Schulen und öffentliche Spielplätze
  • Von mehreren Kindern gleichzeitig nutzbar
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Auch für Erwachsene geeignet
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Vogelnest": Die beliebte Schaukel für den Außenbereich
Der Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Vogelnest" sollte auf keinem Spielplatz fehlen! Kinder jeden Alters lieben diese etwas andere Schaukel mit ihrem farbenfrohen Design und der außergewöhnlichen Form. Das Original Vogelnest hat einen ø von 120 cm und bietet Platz für bis zu 3 Kindern. Ihre Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte ist mit ihrem sanft abgerundeten Boden so engmaschig, dass auch kleine Finger nicht durchgesteckt werden können. Für zusätzliche Sicherheit der runden Nestschaukel sorgen die farbig gepolsterte Umrandung und die Aufhängeketten mit Schlauchüberzug. Die Länge des Schlauches beträgt bei Aufhängehöhe 2,5 m: 1,49 m und bei Aufhängehöhe 2,0 m: 1,15 m. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen einen Kopfbalken mit einem ø von mind. 16 cm.

Qualität, die überzeugt
Das "Vogelnest" ist extrem robust und bietet auch über Jahre noch tollen Schaukelspaß. So sind besonders beanspruchte Stellen, wie die Verbindungsstücke der Aufhängeketten, mit einem Scheuerschutz versehen und der Stahlseil-Gliederboden ist extrem widerstandsfähig. Dadurch ist das Vogelnest sehr wartungsarm und langlebig. Aber nicht nur im normalen Spielbetrieb macht das Huck Vogelnest eine gute Figur, auch ist es vandalismusgeschützt. Die extra starke und schnittfeste Polsterung der Sitzumrandung verfügt über eine 18-fache Metalllitzeneinlage, an der jedes Messer scheitert.

Produktdetails:
  • ø: 120 cm
  • Belastbar bis zu 320 kg
  • Material Sitzfläche: Stahlseil-Gliedermatte
  • Material Sitzumrandung: 18-fache Metalllitzeneinlage
  • Farbe Kettenschutzschlauch: Rot
  • Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung
  • Länge des Schlauches bei Aufhängehöhe 2,5 m: 1,49 m
  • Länge des Schlauches bei Aufhängehöhe 2,0 m: 1,15 m
  • Aufhängehöhe 2,0 m = ca. 1,39 m Kettenlänge (+/- 0,02 m Differenz)
  • Aufhängehöhe 2,5 m = ca. 1,89 m Kettenlänge (+/- 0,02 m Differenz)
  • Inkl. Fundamentplänen und Montage- und Wartungsanleitungen

  • Aufhängehöhe: 200 cm
  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Größe: ø 120 cm
  • Untergrund : Sand ; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel
  • Max. Fallhöhe : 210 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Sportstätte; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte
  • Lieferumfang: Aufhängekette mit Schlauchüberzug; Vogelnest
  • Material Sitzfläche: Stahlseil-Gliedermatte
  • Max. Belastbarkeit: 320 kg
  • Kettenlänge: 139 cm
  • Material Ketten: Stahl

Weitere Informationen:
Höhe:
Aufhängehöhe 200 cm
Farbe:
Hanf
Weitere Suchbegriffe: schaukelsitz, Kinderschaukel, Vogelnest, Huck, Rundschaukel, Schaukel, Erwachsene, Mehrkindschaukel, Kinderschaukeln, Spielplatz-Aktion, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Außenspielgeräte, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, Mehrkindschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,90*
€ 1.356,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,45*
€ 1.352,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,33*
€ 1.302,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,31*
€ 1.260,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,12*
€ 1.204,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4650
ab € 1.023,72*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
1612543
ab € 1.009,95*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4650
ab € 1.032,21*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
1612572
ab € 1.007,24*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
1612569
ab € 1.031,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.