Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi Sport Zeitmessgerät "Print Timer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611647903
Hersteller:
     Digisport
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     04044475055017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Stoppuhren
Stoppuhren-Drucker
Drucker

  • Integrierter Drucker
  • Drei-Zeilen-Display
  • Spritzwasserfest
  • Stoppuhr stoßfest
  • USB-PC Anschlussmöglichkeit


Digi Sport Zeitmessgerät "Print Timer": Cleveres Zeitnahme-Gadget
Das Digi Sport Zeitmessgerät "Print Timer" ist eine digitale Stoppuhr-Druckerkombination. Die gestoppten Runden- und Zwischenzeiten bleiben für 10 Sekunden im Display sichtbar. Besonders praktisch: Der Zeitnehmer zeigt die schnellste und durchschnittliche Rundenzeit an und erlaubt Messungen parallel zur laufenden Stoppzeit. Die Basis ist frei einstellbar und bietet so einen hohen Individualisierungsgrad. Die Daten können Sie entweder sofort oder zeitversetzt ausdrucken.

Produktdetails:
  • Batterie: 4 Stück R6 AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Verwendet handelsübliches Thermodruckpapier: LxB: 950x3,7 cm, ø: 3 cm

  • Produktart: Printer; Timer
  • Funktionen: Uhrzeit; Datumsanzeige; Alarmfunktion; Taktgeber/Pacer; Countdown; Start/Stop/Reset; Addition/Split/Dualmessung
  • Anzahl Speicherplätze: 2000
  • Anzeige (Sek.): 1/100
  • Ausstattung: Stoßfest; Spritzwassergeschützt (bis 3 bar)
  • LCD-Anzeige: 7-stellig
  • Ziffernhöhe: 5 mm
  • Maße: 205x80x30 mm
  • Gewicht: ca. 240 g
  • Uhrentyp: Digital

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.