Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Spannreck "Stuttgart"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611665518
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1384214
EAN/GTIN:
     04044475089111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteturnen
Reck-Anlage
Reck-Anlagen
Spannreck

  • Mit durchgehenden, starkwandigen Recksäulen
  • Durchbruchgesicherte Reckstange
  • Hohe Standfestigkeit durch Doppelverspannung
  • FIG zertifiziert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Original Spieth Spannreck "Stuttgart"
  • Hohe Standfestigkeit durch Doppelverspannung
  • Optimales Schwingungsverhalten
  • Mit durchbruchgesicherter Reckstange
  • Höhenverstellbare Reckstange von 260 bis 305 cm

Recksäulen mit Original Reuther-Verspannungskopf
Das Spannreck besteht aus 2 durchgehenden Recksäulen aus starkwandigem Stahlrohr. Beide Recksäulen sind mit einem Original Reuther Verspannungskopf ausgestattet. Alle Stahlseile sind mit Sicherheitsschäkel am Reck-Spannkopf verbunden. Die besondere Konstruktion des Spannkopfes unterstützt dabei das optimale Schwingungsverhalten. Die Höhe der Reckstange ist von 260 bis 305 cm verstellbar.

Durchbruchgesicherte Reckstange
Die Reckstange ist 240 cm lang und hat einen ø von ca. 28 mm. Sie besteht aus einem hochwertigen, rostbeständigen und vergüteten Spezialstahl. Die durchbruchgesicherte Reckstange mit Reuther-Verspannungskopf ist eine weltweit einzigartige Konstruktion. Durch das zusätzlich eingebaute Stahlseil bleibt das Reck selbst bei Bruch der Stange verspannt. Ein aus Erfahrung sehr wichtiges Sicherheitskriterium, um schwerwiegende Unfälle zu vermeiden.

Hohe Standfestigkeit durch Doppelverspannung
Durch die Doppelverspannung wird eine hohe Standfestigkeit der Reckanlage erreicht. 2 Sicherheits-Keilspannschieber sorgen für eine hohe, funktionsgerechte Elastizität des Recks. Lieferung inkl. 2 Ausgleichs-Spannschlössern sowie 4 Stahlketten. Lieferung ohne Bodenverankerung.

Hinweis zur Befestigung
Für alle Spannrecks sind nach DIN EN 12197 4 Bodenverankerungen erforderlich.

Das Original Reuther-Spannreck „Stuttgart“ ist sowohl im Spitzensport, als auch in Verein und Schule die 1. Wahl - jetzt bestellen.

  • Zertifikat: FIG

Weitere Suchbegriffe: Rek, Hochreck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.996,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.234,06*
€ 3.848,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,85*
€ 3.816,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.091,13*
€ 3.678,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.033,90*
€ 3.610,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.996,02*
€ 3.565,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.