Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Ringegerüst "Berlin"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611666218
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1384034
EAN/GTIN:
     04044475089142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteturnen
Ringe-Gerüste
Ringegerüst
Turnringe

  • Ringegerüst für den Spitzensport
  • Mit eingebautem, regulierbarem Federungssystem
  • Seile aus kunststoffummanteltem Stahldrahtseil
  • Drehbar gelagerte Aufhängung
  • "Original Reuther"


Spieth Ringegerüst "Berlin"
Das Ringegerüst "Berlin" von Spieth bietet optimale Standsicherheit. Es punktet mit einem regulierbaren Federungssystem und sorgt für gelenkschonendes Turnen.

Produktdetails:
  • Original Reuther
  • Ringe höhenverstellbar von 270 - 302,5 cm in Stufen von 2,5 und 5 cm
  • Ringegerüst höhenverstellbar von 592,5 bis 612,5 cm in Stufen von 5 cm (Erforderliche Mindesthöhe der Halle 620 cm)
  • Mit Doppelverspannung für hohe Standsicherheit
  • Aufstellfläche (LxB): ca. 400x550 cm
  • Gewicht: ca. 68 kg

Gestell mit Dämpfungsmodulen
Das Gestell besteht aus einem Vierkantstahlrohr mit eingebautem, regulierbarem Federungssystem. Im oberen Querträger sind Dämpfungsmodule integriert, die ein gelenkschonendes Turnen ermöglichen. Die komplette Konstruktion ist in Einzellängen von ca. 270 cm zerlegbar. Die Höhe des Gerüsts ist von 540 bis 590 cm in 5-cm-Schritten verstellbar. Die Doppelverspannung mit Keilspannschiebern und Ringehaken sorgt für eine optimale Standsicherheit. Lieferung ohne Bodenverankerung.

Reibungsfreie Seilaufhängung
Die zum Lieferumfang gehörenden Kunstturnseile bestehen aus einem kunststoffummantelten Stahldrahtseil, an denen ca. 70 cm lange Chromlederriemen befestigt sind. Jeweils 1 Turnring aus Schichtholz ist im Lederriemen eingenäht. Die komplette Turnringeinrichtung ist drehbar gelagert und kann mittels Feinregulierung in der Höhe verstellt werden.

Kraft und Dynamik kennzeichnen das moderne Ringeturnen
Speziell bei großen Schwüngen wirken Kräfte bis zum 6-fachen des Körpergewichts der Turner:innen. Daher ist es enorm wichtig, die entstehenden Kraftspitzen abzubauen. Spieth sorgt mit der Entwicklung von einstellbaren Dämpfungsmodulen und einer reibungsfreien Aufhängung der Seile für höchstmögliche Schonung der Gelenke. Gleichzeitig wurde die Stabilität des Gerüsts optimiert, sodass ein Nachvibrieren des Geräts auf ein Minimum reduziert werden konnte.

  • Zertifikat: FIG

Weitere Suchbegriffe: Gymnastikringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.731,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.978,52*
€ 5.924,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.941,73*
€ 5.880,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.798,43*
€ 5.710,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.739,05*
€ 5.639,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.731,58*
€ 5.630,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.