Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KanJam Zielwurfspiel Fun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611682104
Hersteller:
     KanJam
Herst.-Nr.:
     102863
EAN/GTIN:
     0657116102861
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Wurfspiele
wurfspiele

  • Mit Freunden im Garten, am Baggersee oder beim Schulsport
  • Super einfache Regeln – in wenigen Minuten zu erlernen
  • Jeder kann mitspielen – auch für eher unsportliche Menschen
  • Fördert Reaktion, Augen-Hand-Koordination und Schnellkraft
  • Komplett-Sets: Alles dabei, um sofort überall loszulegen


KanJam Zielwurfspiel: Der Mega-Spaß für den Schulsport und die Freizeit
Das KanJam Zielwurfspiel wurde in den USA als Freizeitspiel entwickelt. Teams versuchen, eine Wurfscheibe in eine große „Dose“ zu werfen oder zu „stopfen“, um Punkte zu erzielen. Das Spiel ist einfach zu erlernen und macht überall Spaß. In den Sets ist alles enthalten, um sofort loszulegen. Reaktionsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit, Auge-Hand-Koordination und Teamwork sind gefragt. Geeignet für Spieler:innen jeden Alters und jeder Art von sportlichem Können.

Lieferumfang KanJam Set Fun
  • 2 x Kan zum Zusammenstecken
  • Höhe: ca. 50 cm. ø: ca. 43 cm.
  • 2 x KanJam Logo-Sticker für die Kans
  • 1 x Offizielle KanJam Disc
  • 1 x Spielanleitung
  • Im KanJam Custom-Aufbewahrungskarton

Lieferumfang KanJam Mini Funset
  • 2 x Kan zum Zusammenstecken
  • Höhe: ca. 22,5 cm. ø: ca. 19 cm
  • 2 x KanJam Logo-Sticker für die Kans
  • 1 x Offizielle KanJam Disc
  • 1 x Spielanleitung

  • Geeignet für: KanJam

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fun
Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiel, Geschicklichkeitsspiel, Bewegungsspiele, Wurfspiel, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Zielwerfen, Schulsport, Schulset, Schulsport-Set, Can, Jam, Spiel, CanJam, Extrablatt, ZWB1515, Didacta-Artikel, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Bewegungsspiel, Schulsets, Disc, Golf, Fangbecherspiel, Becherfangspiel, Becherwurfspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.