Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasso Wasserbett 200x220x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611692235
Hersteller:
     Tasso
Herst.-Nr.:
     1692235
EAN/GTIN:
     04044475014557
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett

  • Für angenehmen Liegekomfort beim Snoezelen
  • Mit antiallergischen Teddy-Florbezug bezogen
  • Inklusive Keramik-Heizsystem
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Original Tasso-Wasserbett: angenehmes und entspanntes Liegen
Auf dem Tasso Wasserbett wird das Körpergewicht absolut gleichmäßig verteilt, sogar bis in den Nacken. Die temperierte Tasso-Matratze sorgt für gleichmäßige sanfte Wärme, welche die Muskeln durchdringt und entspannt.

Tasso Wasserbett mit Keramik-Heizsystem
Beim Wasserbett von Tasso erfolgt die Lieferung inklusive Keramik-Heizsystem. Die Wasserkernmatratze ist mit einem antiallergischen Teddy-Florbezug versehen. Er ist zur Reinigung mit einem starken Reißverschluss ausgestattet und somit abnehmbar. Die mittlere Wellenberuhigung gewährleistet mit einer Füllhöhe von 21 cm eine volle Entfaltung der unübertroffenen Vorzüge des elementaren Trägers "Wasser". Die Wasserkernmatratze liegt auf einem weißen Holzpodest. Gesamthöhe der Wasserbetten: ca. 50 cm.

Bei dem Original Tasso Wasserbett handelt sich nicht um ein Musikwasserbett.

Weitere Informationen:
Ausführung:
200x220x50 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, bett 200x90cm, bett, Wasserbetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.552,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,69*
€ 3.423,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,25*
€ 3.369,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.689,99*
€ 3.201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.616,46*
€ 3.113,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.552,68*
€ 3.037,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tasso
1692219
ab € 2.226,63*
Ähnlich
Tasso
1692222
ab € 2.530,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.