| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611704189 Herst.-Nr.: 200 Tails/3m EAN/GTIN: 04044475014809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal für Snoezelen- und Entspannungsräume
- Für Lichteffekte beim Snoezelen
- Lieferbar in 3 unterschiedlichen Längen und 2 Fasermengen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Faseroptik-Stränge mit Glasfasern für Ihren SnoezelenraumBei den Faseroptik-Strängen mit Glasfasern wird das Licht der Lichtquelle ohne Streuverlust durch die Fasern geleitet. An den "Knickstellen" tritt das durchgeleitete Licht aus und erzeugt so hunderte von kleinen Lichtpunkten. Faseroptik-Stränge mit Glasfasern für alle gängigen ProjektorenDie Faseroptik-Stränge mit Glasfasern können Sie einfach an alle gängigen Faseroptikprojektoren anschließen. Die Fasern haben einen ø von ca. 4,5 mm mit Kunststoffummantelung. Sie haben die Wahl zwischen Ausführungen in 3 unterschiedlichen Längen und 2 verschiedenen Faserlängen. Die Lieferung erfolgt ohne Lichtquelle. Lieferbare Ausführungen: - 100 Stränge, Länge: 1m
- 100 Stränge, Länge: 2 m
- 200 Stränge, Länge: 2 m
- 200 Stränge, Länge: 3 m
Faseroptikstränge nur unter Aufsicht benutzen! Diese dürfen nicht in den Mund genommen und es darf auch nicht darauf herumgekaut werden. Die Ummantelung kann beschädigt werden und kleinste Glasfasern können über den Magen in den Blutkreislauf gelangen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 200 Stränge, 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitfasern, Glasfaserstränge, Leuchtfasern, Lichteffekte, SNOEZELEN, Faseroptik, Snoezelen, Material, Lichtstrang, Lichtstränge, Lichterstrang, Lichterstränge, Sinnesförderung, Faseroptikschläuche, Faseroptikschlauch, Faserlicht, Lichtfäden, Leuchtstränge, für, snoezelen, lichtfaserstrang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |