Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Wassersäule
>
Artikel
Sport-Thieme Blasensäule schaltbar ø 15 cm,H: 200 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611711367
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1711367
EAN/GTIN:
04044475014892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasen-Säule
Blasensäule
Wasser-Säule
Wassersäule
Einbauversion für gepolsterte Plattformen
Individuelle Einstellungsmöglichkeiten
Sicherheits-Niederspannung
10 Programmstufen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Spezialentwicklung für den Einsatz beim Snoezelen
Die Sport-Thieme Blasensäule verfügt über eine speziell entwickelte Kontrollbox. Ändern Sie die Geschwindigkeit des Farbwechsels oder stoppen einfach bei der gewünschten Farbe. Die Größe und die Anzahl der Luftblasen in den Blasensäulen können mit 10 verschiedenen Programmstufen gemäß den individuellen Ansprüchen der Benutzer ausgewählt werden. Die Intervalle der gewählten Sequenzen sind dabei ebenfalls regelbar.
Technische Details:
Durchmesser: ca. 15 bzw. 20 cm
Höhe: 175/200 cm
Netzstrombetrieb
12 V Sicherheits-Niederspannung
Die Lieferung erfolgt ohne Podest
Sport-Thieme Blasensäule für den flexiblen Einsatz
Um einen möglichst flexiblen Einsatz zu gewährleisten, befindet sich die Kontrollbox an einem ca. 150 cm langen Kabel.
Die schaltbaren Blasensäulen werden ohne Sockelmanschette als Einbauversion für gepolsterte Plattformen geliefert
. Sie können mit einem Funkempfängermodul, passend für die Sport-Thieme Snoezelen-Funkfernbedienung, nachgerüstet werden.
Anwendungsbereich: Therapie
Säulenhöhe: 200 cm
Säulenausführung: Zum Einbau
Säulendurchmesser: 15 cm
Beleuchtung: Halogen-Beleuchtung
Funktionsart: Schaltbar
Weitere Informationen:
ø:
ø 15 cm
Höhe:
H: 200 cm
... >
Therapie
>
Snoezelen®
>
Blasensäulen
Weitere Suchbegriffe:
blasen säule
,
Wassersäulen
,
Sprudelsäulen
,
Sprudelsäule
,
Blasensäulen
,
Snoezelen
,
App
,
kompatibel
,
Snoezelen-App
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.193,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,58*
€ 1.573,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,23*
€ 1.567,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,18*
€ 1.511,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,25*
€ 1.471,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,21*
€ 1.419,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Blasensäule schaltbar ø 15 cm,H: 175 cm
Sport-Thieme
1711354
ab € 1.169,68*
Ähnlich
Sport-Thieme Blasensäule schaltbar ø 20 cm,H: 175 cm
Sport-Thieme
1711370
ab € 1.210,55*
Ähnlich
Sport-Thieme Blasensäule schaltbar ø 20 cm,H: 200 cm
Sport-Thieme
1711383
ab € 1.219,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen