| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611711426 Herst.-Nr.: W 067 EAN/GTIN: 06091024163608 |
| | |
|
| | |
| - Helfende Freunde beim Arztbesuch oder im Krankenhaus
- Klappmaulpuppe mit bespielbarer Zunge und Händen
- Kleid mit 2 Taschen für Belohnungen und Spielzeuge
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Living Puppets Handpuppe "Lotta" – einfach und vielseitig spielbarDie Living Puppets Handpuppe "Lotta" funktioniert nach einem einfachen Spielprinzip: Mit einer Hand durch den Eingang am Kopf bedienen Sie mit der Hand den Mund und die Zunge. Das Klappmaulprinzip ist kinderleicht. Mit der anderen Hand können die großen Hände der Puppe bespielt werden. Sie können auch beide Hände der Puppe gleichzeitig spielen, um Gegenstände aufzuheben, mit den Händen klatschen oder winken und die Puppe zum Leben erwecken. Die Puppen können sich auch sehr schön mit sich selbst beschäftigen, z. B. Buchseiten umblättern und lesen oder mit Spielzeug spielen. Die Kleidung ist teilweise ausziehbar. Lottas Kleid hat 2 Taschen, die als Verstecke für Lieblingsspielzeuge oder Belohnungen dienen. Produktdetails:- Material: Polyester
- Größe: Ca. 65 cm.
- Handwäsche/Bleichen nicht erlaubt/Nicht im Trommeltrockner trocknen/Nicht bügeln/Nicht chemisch reinigen
- Geschlecht: Mädchen
- Besonderheiten: Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar; Teilweise ausziehbar; Zunge bespielbar
- Handpuppen-Größe: 46-70 cm
- Größe: 65 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Puppe, Sprachtherapie, Klappmaulpuppe, Living-Puppets, Handspielpuppe, Living, Puppets, Handmaulpuppe, Klappmaulpuppen |
| | |
| |