| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611713510 Herst.-Nr.: SE101 EAN/GTIN: 06091024384607 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Handpuppen vermitteln zwischen Therapeuten und Patienten
- Begeistert Kinder auf der ganzen Welt
- Viele verschiedene Charaktere
- Ideal für therapeutische Anwendungen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Living Puppets Handpuppen "Sesamstraße" – geliebt von Kindern und ErwachsenenDie Handpuppen aus der Sesamstraße werden von Kindern heiß geliebt und erfreuen Kinder in Kitas, Kindergärten und in der Grundschule. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Charakteren wie Ernie, Bert, Grobi und Supergrobi, Elmo und natürlich dem Krümelmonster. Die Klappmaulpuppen können Sie mit 2 Händen bespielen – das Klappmaul wird mit einer Hand bespielt, wobei Sie der Figur mit der eigenen Stimme sprechen. Mit der anderen Hand steuern Sie entweder den rechten oder linken Arm. Die populären Figuren sind bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen bekannt und beliebt. Produktdetails- Material: Polyester
- Lieferbare Figuren: Ernie, Bert, Grobi, Supergrobi, Elmo und Krümelmonster
- Größe der Handpuppen: Ca. 65 cm
- Klappmaulpuppe
- Die Hände der Puppenspielfiguren sind mit den eigenen Händen von Innen greifbar
- Waschen bis 30°C
- Handpuppen-Größe: 46-70 cm
- Besonderheiten: Nicht ausziehbar
- Geschlecht: Neutral
- Größe: 65 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Puppe, Sprachtherapie, Rollenspiel, Kuscheltier, Spielecke, Klappmaulpuppe, Kuscheltiere, Klappmaulpuppen, Spielecken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |