Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terré Djembé Höhe 65 cm; ø 30-33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611722710
Hersteller:
     Terré
Herst.-Nr.:
     38240486
EAN/GTIN:
     04044475015516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Djembe

  • Aus einem Stück Mahagoniholz gefertigt
  • Anschließend geölt
  • Robuste Oberfläche
  • Bietet ein volles Klangspektrum
  • Höhe: ca. 50 cm


Terré Djembé: Den Rhythmus spüren
Mit dem Terré Djembé spüren Sie die Musik. Durch Trommeln lassen sich Emotionen zum Ausdruck bringen. Ob Entspannen oder dem Rhythmus folgen: Spielen Sie die Trommel als Einzelinstrument, mit mehren Trommeln parallel oder kombinieren Sie die Djembé mit anderen Instrumenten. Diese Djembés von Terré sind aus einem Stück Mahagoniholz gefertigt und anschließend geölt. Dadurch entsteht eine robuste Oberfläche, die sie unempfindlich für den täglichen Gebrauch macht. Sie zeichnen sich durch ein volles Klangspektrum aus, das je nach Größe mehr Höhen oder Bässe entwickelt.

Produktdetails:
  • Holz: Mahagonie
  • Bespannung: Ziegenhaut, rasiert und ungebleicht

Weitere Informationen:
Größen:
Höhe 65 cm; ø 30-33 cm
Weitere Suchbegriffe: Musik, Trommel, bongo, Instrument, Musik-Therapie, Handtrommel, Musikalische, Frühförderung, Früherziehung, Djembé, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Fördermaterial, Auditive, Wahrnehmungsförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Terré
38240485
ab € 75,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.