Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allton Klangwiegen-Set mit Heumatratze 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611729027
Hersteller:
     Allton
Herst.-Nr.:
     KL180H
EAN/GTIN:
     4260438910401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klangwiege

  • Inkl. Stimmschlüssel, Heumatratze und Bedienungsanleitung
  • Heumatratze gefüllt mit völlig naturbelassenem Heu
  • Mit Reißverschluss und Klettbändern zur Befestigung
  • Oberfläche desinfektionstauglich lackiert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Allton Klangwiegen-Set mit Heumatratze: Das Klangerleben für viele Sinne
In dem Allton Klangwiegen-Set mit Heumatratzer können Sie sitzend oder auch liegend Klänge mit vielen Sinnen wahrnehmen und genießen. Die Oberfläche ist desinfektionstauglich lackiert.

Allton Klangwiege mit Heumatratze: Bequemes Liegen
In der weichen Heumatratze liegen Sie sehr bequem. Ob als Wiege, Tunnel, stehend oder als Klangsitz, die Klangwiege ist flexibel wie kaum ein anderes Klangmöbel oder Therapieinstrument. Spüren und hören Sie die Klänge mit dem ganzen Körper.

Allton Klangwiege mit Heumatratze: Erleben mit den Sinnen
Die stabile, halbrunde Wiegeschale ist seitlich mit 2x 18 Saiten bespannt, welche ähnlich wie bei einem Monochord gestimmt sind. Durch die ohrförmigen Löcher lassen sich von innen die Saiten anzupfen. Diese sanfte “Massage” schafft sehr intensive und vielfältige Erlebnisse für Kinder und Erwachsene. Die Klangwiege ist aus formverleimtem Buchenholz und anderen europäischen Hölzern hergestellt. Alle Töne sind jeweils um 1-2 Töne höher oder tiefer stimmbar.

Produktdetails:
  • Aus formverleimtem Buchenholz und anderen europäischen Hölzern, lackiert
  • Mit 2x 18 Saiten bespannt
  • Die Töne lassen sich um 1-2 Töne höher oder tiefer stimmen
  • Lieferung inkl. Stimmschlüssel und Bedienungsanleitung
  • Füllung der Heumatratze aus völlig naturbelassenem Heu und Kräutern
  • Bezug aus 60 % Baumwolle und 40 % PES (Polyester)
  • Mit Reißverschluss und Klettbändern zum Anbringen an die Klangwiege

Weitere Informationen:
Länge:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: Musik, Schaukeln, Instrument, Entspannung, Musiktherapie, Wiege, Saiteninstrument, Musikalische, Früherziehung, Fördermaterial, Auditive, Wahrnehmung, Wahrnehmungsförderung, Entspannungsschaukel, Musikliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.814,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.180,20*
€ 4.974,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.140,52*
€ 4.927,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.962,56*
€ 4.715,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.869,74*
€ 4.604,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.814,44*
€ 4.539,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allton
KL130H
ab € 2.909,27*
Ähnlich
Allton
KL150H
ab € 3.129,93*
Ähnlich
Allton
KL200H
ab € 4.068,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.