Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allton Heumatratze für Allton Klangwiege Heumatratze 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611729229
Hersteller:
     Allton
Herst.-Nr.:
     KLH180
EAN/GTIN:
     04044475065955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klangwiege

  • Für Allton Klangwiegen
  • Füllung mit völlig naturbelassenem Heu und Kräutern
  • Mit Reißverschluss und Klettbändern
  • Einfacher Auf- und Abbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Heumatratze für Allton Klangwiegen: Für tiefere Entspannung
Die Heumatratze für Allton Klangwiegen ist eine Steppdecke, die beim Einsatz der Klangwiege mit Menschen mit Einschränkungen eingesetzt wird. Die Decke ist mit einer Heu und Kräutermischung (Lavendel, Hopfen, Melisse) gefüttert. Der Bezug besteht aus hochwertigem Polsterstoff - 60 % Baumwolle und 40 % PES (Polyester), mit Reißverschluss und Klettbändern zum Anbringen an die Klangwiege. Die Rückseite ist mit einem Antirutschstoff versehen. Der Bezug ist waschbar bei 30 °C. Die Klangwiege ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 4 Größen passend zur jeweiligen Allton Klangwiege: 130x60x4 cm, 150x60x4 cm, 180x60x4 cm oder 200x60x4 cm
  • Füllung: Heu und Kräutermischung (Lavendel, Hopfen, Melisse)
  • Bezug aus Polsterstoff 60 % Baumwolle und 40 % PES (Polyester), waschbar bei 30°C
  • Die Klangwiege ist nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Ausführung:
Heumatratze 180 cm
Weitere Suchbegriffe: Musiktherapie, Wiege, Matratze, Musikalische, Frühförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,73*
€ 842,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,41*
€ 793,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,89*
€ 748,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allton
KLH130
ab € 526,76*
Ähnlich
Allton
KLH150
ab € 575,49*
Ähnlich
Allton
KLH200
ab € 670,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.