Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611732115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1080-100
EAN/GTIN:
     04025314198461
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Universallösung mit unterschiedlichen Modulen
  • Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Für eine Vielzahl von Hand- und Kleingeräten


C+P Sportgeräteschrank (HxBxT 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 1): System und Ordnung
Der C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 1) ist die Universallösung mit unterschiedlichen Modulen für eine Vielzahl von Hand- und Kleingeräten.

Ihre Wahl: Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss oder Klinkengriff mit Schloss
Die Türen sind wahlweise mit einem Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss oder Klinkengriff mit Schloss ausgestattet. Der Muldengriff ist besonders ergonomisch sowie noch bedienungssicherer in der Handhabung und verschleißfester. Zeitgleich ist es vorgerichtet für Wechselzylinder. Der Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Dieses ist aus Transportgründen nicht eingebaut. Sie erhalten ein Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln.

Das passende Schließsystem für Ihre Bedürfnisse finden
Beim Schloss können Sie zwischen Einzelschließung und Gleichschließung wählen. Bei der Einzelschließung ist jeder Schrank mit einer separaten Schließnummer ausgestattet. Wählen Sie die Gleichschließung erhalten alle Schränke die gleiche Schließnummer.

Zu beachten: Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Sportgeräteschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Schranktür: Enzianblau (RAL 5010)
  • Schrankausstattung: Keulen-Aufhängevorrichtung; Wertfach, abschließbar; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Turnstabhalterung
  • Schranktür: Vollblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Schranktyp: Typ 1
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Einzelschließung
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Gewicht: 95,3 kg
  • Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Schrankbreite (Innen): 119 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
  • Traglast gesamt: 450 kg

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Metallschrank, Metallschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,73*
€ 1.207,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,72*
€ 1.200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,54*
€ 1.148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,21*
€ 1.110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,10*
€ 1.058,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 887,49*
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 887,86*
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 889,64*
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 889,03*
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 889,99*
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 886,50*
Ähnlich
k.A.
1080-100
ab € 888,07*
Ähnlich
k.A.
3200009
ab € 890,25*
Ähnlich
k.A.
3200012
ab € 887,01*
Ähnlich
k.A.
3200025
ab € 893,28*
Ähnlich
k.A.
3200041
ab € 888,59*
Ähnlich
k.A.
3200100
ab € 881,79*
Ähnlich
k.A.
3200113
ab € 883,08*
Ähnlich
k.A.
3200126
ab € 875,18*
Ähnlich
k.A.
3200142
ab € 876,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.