Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611732346
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1090-550
EAN/GTIN:
04052574882458
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Universallösung mit unterschiedlichen Modulen
Sicherheits-Lochblech mit 3,5 mm Rundlochung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl von Hand- und Kleingeräten
C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 1): Für Übersicht im Schrank
Der C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 1) ist mit seinen vielen Modulen eine Universallösung für Ordnung im Sportgeräteschrank. Die Lochblech-Flügeltüren sorgen für eine optimale Belüftung des Schranks.
Sie können wählen: Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss oder Klinkengriff mit Schloss
Ausgestattet sind die Türen wahlweise mit einem Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss oder Klinkengriff mit Schloss. Besonders ergonomisch, verschleißsicher und bedienungssicher in der Handhabung ist der Muldengriff. Er ist zudem vorgerichtet für Wechselzylinder. Ein 3-riegeliges Zylinderschloss besitzt hingegen der Klinkengriff. Aus Transportgründen ist dieser nicht eingebaut und müssen Sie im Nachgang anbringen. Sie erhalten zudem ein Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln.
Das passende Schließsystem finden
Beim Schloss haben Sie die Möglichkeit zwischen Einzelschließung und Gleichschließung zu wählen. Wählen Sie die Einzelschließung, erhalten Sie zu jedem Schrank eine separate Schließnummer. Bei der Gleichschließung ist für alle Schränke die gleiche Schließnummer vergeben.
Zu beachten:
Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Sportgeräteschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Schrankausstattung: Keulen-Aufhängevorrichtung; Wertfach, abschließbar; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Turnstabhalterung
Schranktür: Lochblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Schranktyp: Typ 1
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Luftzirkulation: Lüftungslöcher in der Tür
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 13 mm
Traglast gesamt: 450 kg
Gewicht: 90,85 kg
Farbe Schranktür: Clowngrün (RAL 110 80 60)
Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 968,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,16*
€ 1.279,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,95*
€ 1.273,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,43*
€ 1.225,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,31*
€ 1.190,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,93*
€ 1.153,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 965,63*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 966,09*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 965,16*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 961,23*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 962,56*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 965,34*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-550
ab € 962,91*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200201
ab € 950,35*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200214
ab € 949,82*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200227
ab € 951,17*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200243
ab € 954,54*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200302
ab € 951,39*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200315
ab € 952,51*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200328
ab € 956,82*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3200344
ab € 950,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen