Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611732841
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1090-650
EAN/GTIN:
04044475092647
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Universallösung mit 4 verstellbaren Einlegeböden
Langlebige Stahlkonstruktion
Sicherheits-Lochblech mit 23 mm Quadratlochung
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten
C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 2): Für Platz und Ordnung in der Sporthalle
Der C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2) bietet viel Platz für Bälle und Hand- sowie Kleingeräten. Die Universallösung bietet Ihnen 4 verstellbare Einlegeböden und eine Hakenleiste mit 10 Haken. Die Einlegeböden sind zudem mit einer 24 mm hohen Aufkantung ausgestattet, sodass die Bälle nicht herausrollen können. Besonders praktisch: Die Tür aus Sicherheitslochblech mit 3,5 mm Rundlochung sorgt für eine optimale Luftzirkulation im Schrank und beugt zeitgleich Fingerverletzungen vor. Im Lieferumfang des Sportgeräteschranks sind keine Sportgeräte enthalten.
Wählen Sie zwischen Klinken- oder Muldengriff
Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, können Sie zwischen Klinkengriff und Muldengriff wählen. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Dieses ist aus Transportgründen nicht eingebaut. Den Klinkengriff können Sie aber bequem im Nachgang anbringen. Der Wechsel-Schlosszylinder hat zudem 2 Schlüssel. Der Muldengriff punktet hingegen mit dem Ergo-Lock-Schloss. Das Ergo-Lock-Schloss zeichnet sich durch seine besondere Ergonomie aus. Außerdem ist es sehr bedienungssicher, verschleißfest und für Wechselzylinder vorgerichtet.
Bestellhinweis zum Schließsystem
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Produktdetails:
4 verstellbare Stahlfachböden in Lichtgrau (RAL 7035)
Maß Fachboden (HxBxT): 2,4x119,5x45,2 cm
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Sportgeräteschrank
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Schranktür: Lochblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Schranktyp: Typ 2
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Haken; Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Gewicht: 88,7 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Farbe Schranktür: Clowngrün (RAL 110 80 60)
Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Materialschrank
,
Metallschränke
,
Hallenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,11*
€ 984,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,07*
€ 974,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,93*
€ 910,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,23*
€ 867,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 727,61*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 730,36*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 730,16*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 724,75*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 725,46*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 730,03*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
1090-650
ab € 727,36*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201406
ab € 726,17*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201419
ab € 728,27*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201422
ab € 723,43*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201448
ab € 726,56*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201507
ab € 725,56*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201510
ab € 727,48*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201523
ab € 724,84*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...
k.A.
3201549
ab € 729,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen