Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Rubinro...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611733121
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1-99996-273
EAN/GTIN:
04044475092753
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 5 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x93x40 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3): Verstauen Sie Ihre Bälle
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x93x40 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3) bietet mit seinen 5 verstellbaren Einlegeböden Platz für eine Vielzahl von Bällen in unterschiedlichen Größen. Besonders praktisch: Die auf der einen Seite 24 mm hohe Aufkantung der Einlegeböden verhindert ein Herausrollen von Bällen. Die Türscharniere liegen außen am Schrank, weswegen die Flügeltüren sich in einem Winkel von ca. 180 Grad öffnen lassen. Ausgestattet sind die Türen mit einem Ergo-Lock-Schloss. Dieses ist noch bedienungssicherer in der Handhabung, ergonomisch, verschleißfest sowie für Wechselzylinder vorgerichtet. Lieferung ohne Sportgeräte.
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Farbe Schranktür: Rubinrot (RAL 3003)
Schranktür: Vollblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x93x40 cm
Schranktyp: Typ 3
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Ergo Lock Muldengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 5
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Gewicht: 94,6 kg
Schrankbreite (Außen): 93 cm
Schranktiefe (Außen): 40 cm
Schrankbreite (Innen): 92,8 cm
Schranktiefe (Innen): 35,3 cm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Rubinrot (RAL 3003)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schränke
,
Schulsport
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrung
,
für
,
Turnhalle
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
Handbälle
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ball
,
Ballaufbewahrungen
,
Aufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,56*
€ 693,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Clowngr...
k.A.
1-99996-356
ab € 488,16*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Clowngr...
k.A.
1-99996-384
ab € 485,33*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Clowngr...
k.A.
3214044
ab € 489,41*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Clowngr...
k.A.
3214145
ab € 488,83*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Enzianb...
k.A.
1-99996-008
ab € 485,05*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Enzianb...
k.A.
1-99996-240
ab € 487,34*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Enzianb...
k.A.
3214015
ab € 487,33*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Enzianb...
k.A.
3214116
ab € 486,41*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Goldgel...
k.A.
1733075
ab € 489,55*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Goldgel...
k.A.
1733176
ab € 488,96*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Goldgel...
k.A.
3214073
ab € 485,39*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Goldgel...
k.A.
3214174
ab € 486,04*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Lichtgr...
k.A.
1-99996-001
ab € 486,57*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Lichtgr...
k.A.
1-99996-238
ab € 486,26*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x40 cm Lichtgr...
k.A.
3214002
ab € 488,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen