Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Clowngr...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611733248
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9280-0530
EAN/GTIN:
04044475092869
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 5 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x93x40 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3): Übersichtliche Aufbewahrung
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x93x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3) besitzt 5 verstellbare Einlegeböden mit 24 mm hoher Aufkantung an einer Seite. Dadurch können Sie Bälle in verschiedenen Größen komfortabel verstauen. Die Aufkantung verhindert dabei ein Herausrollen von Bällen. Dank der außen liegenden Türscharniere können Sie die Flügeltüren in einem Winkel von ca. 180 Grad öffnen. Der Ballschrank ist mit einem Ergo-Lock-Schloss ausgestattet. Ergo-Lock-Schlösser sind besonders bedienungssicher in der Handhabung, ergonomisch und verschleißfest. Außerdem sind sie für Wechselzylinder vorgerichtet. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Schranktür: Vollblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x93x50 cm
Schranktyp: Typ 3
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Ergo Lock Muldengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 5
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schrankbreite (Außen): 93 cm
Schrankbreite (Innen): 92,8 cm
Gewicht: 75 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Farbe Schranktür: Clowngrün (RAL 110 80 60)
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Ballzubehör
,
Schränke
,
Schulsport
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrung
,
für
,
Turnhalle
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
Handbälle
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ball
,
Ballaufbewahrungen
,
Aufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,81*
€ 804,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,64*
€ 751,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,35*
€ 728,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,91*
€ 685,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Clowngr...
k.A.
9280-0530
ab € 577,54*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Clowngr...
k.A.
3214246
ab € 577,45*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Clowngr...
k.A.
3214347
ab € 581,53*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Enzianb...
k.A.
9280-0530
ab € 578,13*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Enzianb...
k.A.
9280-0530
ab € 576,07*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Enzianb...
k.A.
3214217
ab € 575,99*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Enzianb...
k.A.
3214318
ab € 576,97*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Goldgel...
k.A.
1733277
ab € 576,52*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Goldgel...
k.A.
1733378
ab € 577,71*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Goldgel...
k.A.
3214275
ab € 581,43*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Goldgel...
k.A.
3214376
ab € 581,46*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Lichtgr...
k.A.
9280-0530
ab € 577,62*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Lichtgr...
k.A.
9280-0530
ab € 578,92*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Lichtgr...
k.A.
3214204
ab € 576,90*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x93x50 cm Lichtgr...
k.A.
3214305
ab € 580,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen