Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x40 cm Verkeh...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611733482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1733482
EAN/GTIN:
     04044475243957
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 5 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3): Punktet mit Übersichtlichkeit
Mit dem C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3) verstauen Sie Ihre Bälle unterschiedlicher Größen ganz bequem. 5 verstellbare Einlegeböden mit 24 mm hoher Aufkantung an einer Seite sorgen dafür, dass die Bälle nicht herausrollen. Die Türscharniere befinden sich an der Außenseite, wodurch ein komfortabler Öffnungswinkel von ca. 180 Grad möglich ist. Ein weiterer Pluspunkt: das Ergo-Lock-Schloss. Dieses ist besonders bedienungssicher in der Handhabung, ergonomisch, verschleißfest und für Wechselzylinder vorgerichtet. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Inneneinrichtung:
  • Maß Fachboden (HxBxT): 2,4x119,5x35,2 cm

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schranktür: Vollblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x40 cm
  • Schranktyp: Typ 3
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Ergo Lock Muldengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 5
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
  • Schranktiefe (Außen): 40 cm
  • Schranktiefe (Innen): 35,3 cm
  • Gewicht: 71,7 kg
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Farbe Schranktür: Verkehrsgelb (RAL 1023)

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Metallschrank, Metallschränke, Ballzubehör, Schränke, Schulsport, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrung, für, Turnhalle, Bälle, Ballschränke, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, Handbälle, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ball, Ballaufbewahrungen, Aufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,36*
€ 839,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,93*
€ 807,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,46*
€ 780,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1-99997-999
ab € 614,78*
Ähnlich
k.A.
1-99997-999
ab € 615,46*
Ähnlich
k.A.
3214448
ab € 605,66*
Ähnlich
k.A.
3214549
ab € 610,24*
Ähnlich
k.A.
1-99997-999
ab € 616,54*
Ähnlich
k.A.
1-99997-999
ab € 615,70*
Ähnlich
k.A.
3214419
ab € 608,06*
Ähnlich
k.A.
3214510
ab € 608,72*
Ähnlich
k.A.
1733479
ab € 612,88*
Ähnlich
k.A.
1733570
ab € 616,48*
Ähnlich
k.A.
3214477
ab € 605,97*
Ähnlich
k.A.
3214578
ab € 607,08*
Ähnlich
k.A.
1-99997-999
ab € 617,37*
Ähnlich
k.A.
1-99997-999
ab € 615,38*
Ähnlich
k.A.
3214406
ab € 604,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.