Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611733642
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1080-300
EAN/GTIN:
04044475093378
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 5 verstellbaren Einlegeböden
Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3): So sorgen Sie für Ordnung in der Turnhalle
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 3) besitzt 5 verstellbare Einlegeböden für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle. Die langlebige Stahlkonstruktion ist sehr robust und an der Rückwand befinden sich Luftschlitze zur Belüftung und Ventilation. Besonders praktisch: die an der Tür außen liegenden Scharniere ermöglichen einen bequemen Türöffnungswinkel. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Unterschiedliche Griff-Ausführungen
Den Sportgeräteschrank erhalten Sie wahlweise mit Muldengriff oder mit Klinkengriff. Der Muldengriff ist mit dem besonders ergonomischen sowie bedienungssicherem Ergo-Lock-Schloss ausgestattet. Zudem ist das Ergo-Lock-Schloss sehr verschleißfest und vorgerichtet für Wechselzylinder. Der Design-Klinkengriff punktet dagegen mit einem 3-riegeligem Zylinderschloss. Dieses ist aus Transportgründen nicht eingebaut. Sie erhalten in diesem Rahmen einen Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Produktdetails:
Maß Fachboden HxBxT: 2,4x119,5x45,2 cm
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Schranktür: Vollblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Schranktyp: Typ 3
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 5
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Gewicht: 94,8 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Farbe Schranktür: Clowngrün (RAL 110 80 60)
Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräteschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Hallenschrank
,
Sporthallenausstattung
,
Ballzubehör
,
Schränke
,
Schulsport
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrung
,
für
,
Turnhalle
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Ballaufbewahrung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
Handbälle
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ball
,
Ballaufbewahrungen
,
Aufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,83*
€ 891,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,10*
€ 868,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,17*
€ 840,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,59*
€ 814,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
1080-300
ab € 651,99*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3200445
ab € 651,16*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3200546
ab € 652,72*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3207840
ab € 651,54*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3207941
ab € 651,83*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3211045
ab € 651,99*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3211146
ab € 649,75*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
1080-300
ab € 652,15*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
3200416
ab € 648,27*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
3207811
ab € 652,91*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
3211016
ab € 649,42*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200403
ab € 651,00*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200504
ab € 649,85*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200517
ab € 650,82*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3211003
ab € 652,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen