Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611733815
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1090-750
EAN/GTIN:
04044475093477
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 5 verstellbaren Einlegeböden
Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Bälle sauber und sicher verstauen
Der C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3) punktet mit 5 verstellbaren Einlegeböden für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle. Durch die 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite können die Bälle nicht aus dem Schrank herausrollen. Der Korpus besteht aus einer langlebigen Stahlkonstruktion. Die Sicherheits-Lochblech-Flügeltüren sorgen zudem für eine gute Luftzirkulation im Schrank. Dabei beugt die 23 mm Quadratlochung Fingerverletzungen vor. Durch die außen liegenden Scharniere lassen sich die Türen bequem in einem Winkel von 180 Grad öffnen. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Wählen Sie zwischen Klinken- oder Muldengriff
Beim C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 3) haben Sie die Wahl zwischen Design-Klinkengriff und Muldengriff. Der Klinkengriff hat ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Dieses ist aus Transportgründen nicht eingebaut, lässt sich im Nachgang aber leicht von Ihnen montieren. Zudem besitzt der Wechsel-Schlosszylinder 2 Schlüssel. Der Muldengriff hat hingegen ein Ergo-Lock-Schloss. Dieses Schloss ist besonders ergonomisch, bedienungssicher, verschleißfest und auch vorgerichtet für Wechselzylinder.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Produktdetails:
5 verstellbare Einlegeböden in Lichtgrau (RAL 7035)
Maß Fachboden (HxBxT): 2,4x119,5x45,2 cm
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Farbe Schranktür: Enzianblau (RAL 5010)
Schranktür: Lochblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Schranktyp: Typ 3
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 5
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Gewicht: 93,2 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Schränke
,
Schulsport
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrung
,
für
,
Turnhalle
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
Handbälle
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ball
,
Ballaufbewahrungen
,
Aufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,77*
€ 967,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,38*
€ 953,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,65*
€ 918,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,86*
€ 888,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
1090-750
ab € 707,84*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
1090-750
ab € 708,92*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3200647
ab € 709,85*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3200748
ab € 710,37*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3208045
ab € 707,74*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3208146
ab € 711,34*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3211247
ab € 708,96*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Clowng...
k.A.
3211348
ab € 713,51*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
3200618
ab € 710,51*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
3208016
ab € 708,69*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Enzian...
k.A.
3211218
ab € 710,99*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200605
ab € 709,86*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200706
ab € 708,84*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3200719
ab € 709,34*
Ähnlich
C+P Ballschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 3), HxBxT 195x120x50 cm Ergo-L...
k.A.
3211205
ab € 709,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen