Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611735879
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1735879
EAN/GTIN:
04044475094542
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Modulgeräteschrank mit Grundausstattung
Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten
C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Grundausstattung: Den Schrank optimal nutzen
Mit dem C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Grundausstattung (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren) gestalten Sie die Inneneinrichtung des Schranks selbst. Eine Vielzahl unterschiedlicher Module ermöglicht Ihnen, den Schrank nach Ihren Anforderungen und Wünschen zu bestücken. So können Sie den Schrank optimal nutzen und nach Maß ausstatten. Besonders praktisch: Die Module hängen Sie ganz einfach ohne Werkzeug ein und sind beliebig verstellbar. Eine nachträgliche Änderung einzelner Module ist jederzeit möglich.
Die Wahl des Griffes
Den C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Grundausstattung (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren) erhalten Sie wahlweise mit einem Design-Klinkengriff oder Muldengriff. Der Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Aus Transportgründen ist dieses nicht eingebaut, aber im Nachgang leicht zu montieren. Der Klinkengriff ist vorgerichtet für ein Wechsel-Schlosszylinder, zu dem Sie 2 Schlüssel erhalten. Auch der Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss ist für Wechsel-Schlosszylinder vorgerichtet. Das Ergo-Lock-Schloss ist besonders ergonomisch und sehr bedienungssicher sowie verschleißfest.
Weitere Module zur individuellen Bestückung:
Einlegeboden
Seilhalter
Ablageschale
Bodenwanne
Wertfach
Reifenhalter
Rückwandtraverse
Zusätzliche Haken
Seitentraverse mit Haken
Längstraverse
Trennstege
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Grundausstattung
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Schranktür: Lochblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Reifenhalter; Rückwandtraverse; Seitentraverse; Längstraverse; Trennstege; Haken
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Gewicht: 68,5 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Farbe Schranktür: Goldgelb (RAL 1004)
Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräteschrank
,
Modulgeräteschrank
,
Modulsportgeräteschrank
,
Modul-Sportgeräteschrank
,
Materialschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Modulschränke
,
Modulschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,10*
€ 1.262,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,69*
€ 1.253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,31*
€ 1.204,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,91*
€ 1.170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 954,24*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 946,57*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 949,28*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 954,04*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 945,99*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 946,58*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 945,99*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
1090E550
ab € 951,56*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202308
ab € 958,02*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202311
ab € 952,84*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202324
ab € 956,04*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202340
ab € 949,89*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202409
ab € 950,80*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202412
ab € 949,73*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...
k.A.
3202425
ab € 954,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen