Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Modul-Sportgeräteschrank "Grundausstattung" mit Lochblech-Flüge...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611735882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1735882
EAN/GTIN:
     04044475244237
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Modulgeräteschrank mit Grundausstattung
  • Rückwand mit Luftschlitzen zur Belüftung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten


C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Grundausstattung: Den Schrank optimal nutzen
Mit dem C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Grundausstattung (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren) gestalten Sie die Inneneinrichtung des Schranks selbst. Eine Vielzahl unterschiedlicher Module ermöglicht Ihnen, den Schrank nach Ihren Anforderungen und Wünschen zu bestücken. So können Sie den Schrank optimal nutzen und nach Maß ausstatten. Besonders praktisch: Die Module hängen Sie ganz einfach ohne Werkzeug ein und sind beliebig verstellbar. Eine nachträgliche Änderung einzelner Module ist jederzeit möglich.

Die Wahl des Griffes
Den C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Grundausstattung (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren) erhalten Sie wahlweise mit einem Design-Klinkengriff oder Muldengriff. Der Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss. Aus Transportgründen ist dieses nicht eingebaut, aber im Nachgang leicht zu montieren. Der Klinkengriff ist vorgerichtet für ein Wechsel-Schlosszylinder, zu dem Sie 2 Schlüssel erhalten. Auch der Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss ist für Wechsel-Schlosszylinder vorgerichtet. Das Ergo-Lock-Schloss ist besonders ergonomisch und sehr bedienungssicher sowie verschleißfest.

Weitere Module zur individuellen Bestückung:
  • Einlegeboden
  • Seilhalter
  • Ablageschale
  • Bodenwanne
  • Wertfach
  • Reifenhalter
  • Rückwandtraverse
  • Zusätzliche Haken
  • Seitentraverse mit Haken
  • Längstraverse
  • Trennstege

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Grundausstattung
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schranktür: Lochblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Material Schranktür: Sicherheitslochblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Reifenhalter; Seitentraverse; Längstraverse; Trennstege; Haken
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
  • Luftzirkulation: Lüftungslöcher in der Tür
  • Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
  • Gewicht: 68,5 kg
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Farbe Schranktür: Verkehrsgelb (RAL 1023)

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Geräteschrank, Modulgeräteschrank, Modulsportgeräteschrank, Modul-Sportgeräteschrank, Materialschrank, Metallschrank, Metallschränke, Modulschränke, Modulschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,20*
€ 1.278,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,29*
€ 1.267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,27*
€ 1.212,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,08*
€ 1.175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,93*
€ 1.129,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 946,22*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 954,31*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 951,72*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 954,28*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 945,98*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 954,23*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 949,87*
Ähnlich
k.A.
1090E550
ab € 949,61*
Ähnlich
k.A.
3202308
ab € 952,63*
Ähnlich
k.A.
3202311
ab € 957,44*
Ähnlich
k.A.
3202324
ab € 952,79*
Ähnlich
k.A.
3202340
ab € 950,05*
Ähnlich
k.A.
3202409
ab € 952,94*
Ähnlich
k.A.
3202412
ab € 951,70*
Ähnlich
k.A.
3202425
ab € 950,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.