Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611736306
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1-99038-001
EAN/GTIN:
04044475094764
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Geräteschrank mit 3 Schubladen
Langlebige Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Belüftung und Übersicht im Schrank dank Lochblech-Flügeltür
Verstellbare Stahlfachböden, auch der am Boden
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren, Typ 4: Alles sicher verstaut
Der C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 4) bietet mit seinen unterschiedlichen Modulen viel Stauraum für eine Vielzahl von Hand- und Kleingeräten. 3 ausziehbare Schubladen mit Teleskopschienenführung sorgen für Stauraum von kleineren Bällen und Geräten. Zudem sind alle Einlegeböden verstellbar, auch der am Boden. Alle Einlegeböden besitzen eine 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite, damit Bälle nicht herausrollen können. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Design-Klinkengriff oder Muldengriff?
Wählen Sie zwischen Design-Klinkengriff und Muldengriff. Aus Transportgründen ist der Design-Klinkengriff nicht eingebaut. Sie können diesen im Nachgang leicht montieren. Der Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss und ist für Wechsel-Schlosszylinder vorgerichtet. Sie erhalten dazu 2 Schlüssel. Auch der Muldengriff ist für den Wechsel-Schlosszylinder vorgerichtet. Der Muldengriff besitzt ein Ergo-Lock-Schloss. Dieses ist sehr ergonomisch, bedienungssicher sowie verschleißfest.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Produktdetails:
Maß Stahlfachboden (HxBxT): 2,4x119,5x45,2 cm
Innenmaß Schubladen (HxBxT): 10x100x44 cm
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Sportgeräteschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Farbe Schranktür: Lichtgrau (RAL 7035)
Schrankausstattung: Schubladen; Einlegeböden
Schranktür: Lochblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Schranktyp: Typ 4
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Anzahl Einlegböden: verstellbar; fest integriert; 4
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Gewicht: 94,6 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Türgriff:
Klinkengriff
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Materialschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Hallenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,18*
€ 1.431,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,46*
€ 1.420,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,97*
€ 1.360,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,11*
€ 1.322,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,35*
€ 1.274,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.078,78*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.074,53*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.077,25*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.074,09*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.077,50*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.075,60*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
1-99038-001
ab € 1.078,31*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202601
ab € 1.077,41*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202614
ab € 1.077,88*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202627
ab € 1.070,82*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202643
ab € 1.074,21*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202702
ab € 1.073,40*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202715
ab € 1.071,66*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202728
ab € 1.074,28*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...
k.A.
3202744
ab € 1.079,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen