Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 4), HxBxT 195x120x50 cm Clown...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611736540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1-99035-001
EAN/GTIN:
     04044475235464
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 4): Alle Bälle an einem zentralen Ort
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) ist ein Sportgeräteschrank mit 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle. Die Stahlfachböden lassen sich in der Höhe verstellen, damit sowohl große als auch kleine Bälle im Inneren Platz finden. Eine 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite der Einlegeböden verhindert das Herausrollen von Bällen. Die langlebige Stahlkonstruktion wird von 2 hochwertigen Schiebetüren abgerundet, welche kugelgelagert sind und durch eine spezielle Schienenführung besonders leicht zu führen sind. Der knapp 86 kg schwere Schrank lässt sich durch ein Druckzylinderschloss abschließen, sodass die Bälle optimal geschützt sind. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schranktür: Vollblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 8
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Gewicht: 85 kg
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
  • Schranktiefe (Innen): 42,6 cm
  • Farbe Schranktür: Clowngrün (RAL 110 80 60)

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, für, Bälle, Ballschränke, Handbälle, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Objektausstattung, Aufbewahrungen, Ball, Sportgeräteschränke, Sportschränke, Geräte, Schränke, Schrank, Sport-Schrank, Sport-Schränke, Sport, Geräteschrank, Sport-Geräteschrank, Sport-Geräteschränke, Sportgeräte-Schrank, Sportgeräte-Schränke, Sportgeräte, Schulsport, Turnhalle, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,51*
€ 1.058,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,55*
€ 1.046,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,45*
€ 993,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,25*
€ 968,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,06*
€ 949,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1-99035-001
ab € 800,07*
Ähnlich
k.A.
3215047
ab € 799,06*
Ähnlich
k.A.
3215148
ab € 797,66*
Ähnlich
k.A.
1-99035-001
ab € 795,98*
Ähnlich
k.A.
1-99035-001
ab € 802,32*
Ähnlich
k.A.
3215018
ab € 795,03*
Ähnlich
k.A.
3215119
ab € 794,26*
Ähnlich
k.A.
1736579
ab € 796,69*
Ähnlich
k.A.
1736670
ab € 797,76*
Ähnlich
k.A.
3215076
ab € 796,98*
Ähnlich
k.A.
3215177
ab € 794,95*
Ähnlich
k.A.
1-99035-001
ab € 799,51*
Ähnlich
k.A.
1-99035-001
ab € 799,47*
Ähnlich
k.A.
3215005
ab € 800,32*
Ähnlich
k.A.
3215106
ab € 794,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.