Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Varussell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611740602
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     01
EAN/GTIN:
     04044475013055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Balancierscheibe

  • Vielseitige Drehscheibe in Psychomotorik, Spiel und Therapie
  • Möglichkeit der Selbststeuerung durch Gewichtsverlagerung
  • Gradgenaue Neigungsverstellung
  • Besonders leichtgängig
  • Komplett mit Anti-Rutsch-Polster


Das Sport-Thieme Varussell: Halten Sie Ihre Balance
Das Varussell ist ein einfach aufzubauendes Balance-Gerät, welches ohne zusätzliches Werkzeug leicht zu fixieren und zu verstellen ist. Damit Sie während des Drehens nicht herunterrutschen, sind auf der Drehscheibe Anti-Rutsch Polster angebracht. Für einen sicheren Stand sorgt die Bodenplatte. Da das Trainingsgerät bis zu 120 kg belastbar ist, können selbst Erwachsene das Karussell bestens nutzen.

Lieferung ohne Effektscheiben.

Produktdetails:
  • ø 40 cm
  • Höhe 20 cm
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Belastbar bis 120 kg

Weitere Suchbegriffe: Therapiekreisel, Varussell, Balance, Kinder-Karussell, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,32*
€ 735,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,59*
€ 725,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,59*
€ 633,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.