Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Movivit Plattformschaukel "Quadrat"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611759105
Hersteller:
     Movivit
Herst.-Nr.:
     1759105
EAN/GTIN:
     04044475088015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapieschaukeln
therapieschaukeln

  • Ideal zur Förderung des vestibulären Systems
  • Bezug aus strapazierfähigem Gewebe in Kunstlederqualität
  • Mit 4 höhenverstellbaren Seilen à 3,5 m und Karabinerhaken
  • Hohe Belastbarkeit: Bis 120 kg!
  • Geeignet für die Sensorische Integration


Die Movivit Plattformschaukel "Quadrat": Weich und belastbar
Auf der Movivit Plattformschaukel "Quadrat" können Kinder sitzen, hocken, knien oder liegen. Die Plattform ist besonders weich – die Ränder sind ebenfalls gepolstert. Deshalb werden auch ängstlichere Kinder viel Spaß an dieser Schaukel haben. Dank ihrer hohen Belastbarkeit (bis 120 kg) können Kinder zu zweit schaukeln.

Mit höhenverstellbaren Seilen
Die Plattform lässt sich durch die höhenverstellbaren Seile in eine schräge Position stellen: Dadurch variieren Sie einfach das Schaukelverhalten. Das ist optimal zur Förderung des vestibulären Systems, des Gleichgewichtssinns und der Koordination. Die Herausforderung kann zusätzlich durch Fang- und Wurfspiele noch erhöht werden. Etwa wenn die Kids während des Schaukelns Bohnensäckchen fangen oder in ein Ziel werden.

Produktdetails
  • Bezug aus strapazierfähigem Gewebe in Kunstlederqualität (Obermaterial 100 % Polychlorid)
  • LxB: 82x82 cm, 8 cm stark
  • Mit 4 höhenverstellbaren Seilen à 3,5 m und Karabinerhaken
  • Geeignet zur Aufhängung an 1, 2 oder 4 Punkten
  • Belastbar bis 120 kg

  • Art der Aufhängung: 1-Punkt-Aufhängung; 2-Punkt-Aufhängung; 4-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten; Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Plattformschaukel; Sitzschaukel; Liegeschaukel; Einzelschaukel; Mehrpersonenschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Schaukel, Therapie-Schaukel, Plattform-Schaukel, Sensorische, Integration, SI-Schaukel, Schwingen, SI-Raum, Bewegungsraum, schaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Seniorenschaukel, innen, drinnen, Sinnesraum, Plateauschaukel, Vierpunktschaukel, Deckenschaukel, Deckenschaukeln, Viereckschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,09*
€ 616,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,12*
€ 584,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.