Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medilight Lichttherapiegerät "home 276DL"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611763515
Hersteller:
     Medilight
Herst.-Nr.:
     276000
EAN/GTIN:
     04044475067256
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
lichttherapie-gerät

  • Voll isoliertes Kunststoffgehäuse mit strukturierter PMMA-Frontscheibe
  • Bestückt mit 2 Kompakt-Leuchtstofflampen mit je 36 W
  • Kompakte Geräte-Abmessungen
  • Tageslichtähnliche Lichtfarbe
  • Einfache Bedienbarkeit


Medilight Lichttherapiegerät "home 276DL" für die Lichttherapie mit tageslichtähnlichem Spektrum
Das Lichttherapiegerät "276DL" von Medilight ist ein qualitativ hervorragendes Lichttherapiegerät mit einem voll isolierten, weißen Kunststoffgehäuse mit strukturierter PMMA-Frontscheibe. Das Gerät ist mit 2 Kompakt-Leuchtstofflampen mit je 36 W ausgerüstet. Der UV-Anteil wird durch die Frontscheibe ausgefiltert.

Produktdetails zum Medilight "home 276DL":
  • Maße (HxBxT): 50x31x20 cm
  • Leuchtfläche (BxH): 25x40 cm
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Leuchtmittel: 2 Kompakt-Leuchtstofflampen mit je 36 W
  • Lichtfarbe: Tageslichtähnlich
  • UV-Anteil wird durch die strukturierte Frontscheibe herausgefiltert
  • Farbtemperatur: 5.400 k
  • Farbwiedergabe: 1A – sehr gut
  • Beleuchtungstärke bei 20 cm Abstand: 10.000 lx
  • Beleuchtungstärke bei 35 cm Abstand: 5.000 lx
  • Beleuchtungstärke bei 35 cm Abstand: 2.500 lx
  • Mittlere Leuchtdichte: ca. 8.500 cd/m²
  • Cirkadianer Wirkungsfaktor: 0,98
  • Leistungsaufnahme: 65 W
  • Anschluss: 230 V/50-60 Hz

Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Lichttherapie, Lampe, Tageslichtlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,04*
€ 693,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,14*
€ 673,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.