Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medilight Lichttherapiegerät "284DL"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611763531
Hersteller:
     Medilight
Herst.-Nr.:
     284300
EAN/GTIN:
     04044475067270
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
lichttherapie-gerät

  • Tageslichtähnliche Lichtfarbe
  • Mit Lichtraster
  • Bestückt mit 8 Leuchtstofflampen
  • UV-Anteil wird ausgefiltert
  • Ohne Ständer oder Wandhalter


Medilight Lichttherapiegerät "284DL" für therapeutische Institutionen
Das Medilight Lichttherapiegerät "284DL" ist mit einem weißen Aluminium-/Kunststoffgehäuse mit Lichtraster als Frontscheibe ausgestattet. Das Gerät ist mit 8 Leuchtstofflampen mit je 58 W bestückt. Die Lichtfarbe ist tageslichtähnlich - der UV-Anteil wird durch die Frontscheibe ausgefiltert. Es kann sowohl fest an einer Wandhalterung als auch mobil an einem Stativ montiert werden. Maße ohne Ständer (BxHxT): 168x98x10 cm. Ein Ständer oder eine Wandhalterung gehören nicht zum Lieferumfang, können jedoch gesondert bestellt werden (s. Zubehör).

Produktdetails zu Medilight Lichttherapiegerät "284DL":
  • Material Gehäuse: Kunststoff, Aluminium
  • Maße (HxBxT): 98x168x77 cm
  • Leuchtfläche (BxH): 155x85 cm
  • Gewicht: 21,3 kg
  • Leuchtmittel: 8 Leuchtstofflampen mit je 58 W
  • Lichtfarbe: Tageslichtähnlich
  • UV-Anteil wird durch die strukturierte Frontscheibe herausgefiltert
  • Farbtemperatur: 6.500 k
  • Farbwiedergabe: 1A – sehr gut
  • Beleuchtungstärke bei 65 cm Abstand: 10.000 lx
  • Beleuchtungstärke bei 120 cm Abstand: 5.000 lx
  • Beleuchtungstärke bei 210 cm Abstand: 2.500 lx
  • Mittlere Leuchtdichte: ca. 8.500 cd/m²
  • Cirkadianer Wirkungsfaktor: 1,05
  • Leistungsaufnahme: 348 W
  • Anschluss: 230 V/50-60 Hz

Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Lichttherapie, Lampe, Tageslichtlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.532,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.951,97*
€ 4.702,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.893,69*
€ 4.633,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.712,75*
€ 4.418,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.618,68*
€ 4.306,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.532,12*
€ 4.203,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.