Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euromatic Therapie- und Spielkugeln "Euro-Matic" ø 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611770100
Hersteller:
     Euromatic
Herst.-Nr.:
     930759
EAN/GTIN:
     05999887506031
Suchbegriffe:
Bällchenbad
bällchenbad

  • Hochwertige Spielkugeln Euro-Matic
  • Erhältlich in ø 60 mm und ø 75 mm
  • 500 Kugeln je Beutel
  • Die Lieferung erfolgt farblich bunt gemischt
  • Mit praktischem Netz zum Reinigen der Kugeln


Euromatic Therapie- und Spielkugeln "Euro-Matic" – Bunte Ballkugeln für das Bällebad
Jeder Beutel enthält 500 Kugeln. Pro m³ Füllung benötigen Sie von den Kugeln ø 60 mm 11 Beutel (5.500 Kugeln) oder 5 Beutel (2.500 Kugeln) von den Kugeln ø 75 mm. Inmitten der kleineren Kugeln lässt es sich besonders angenehm im Kugelbad liegen. Die Ballkugeln haben die Farben Rot, Blau, Grün, Gelb und Orange. Die Lieferung erfolgt bunt gemischt.

Produktdetails
  • Die Ballkugeln sind erhältlich in ø 60 mm oder ø 75 mm
  • Inkl. Netz zum Reinigen der Kugeln
  • Farben der Kugeln: Rot, Blau, Grün, Gelb und Orange
  • Lieferung in Beuteln à 500 Stück – bunt gemischt

  • Farbe: Bunt
  • Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Bunte Bälle; Therapieball
  • Durchmesser: 7,5 cm
  • Gewicht: 11 g
  • Material: Polyethylen (PE)

Weitere Informationen:
Größe:
ø 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelbad, Therapie-, und, Spielkugeln, Kugelbecken, EURO-MATIC, EUROMATIC, Nachfüllpackung, Bälle, für, Ballpool, Ball-Sets, Ball-Set, Ballbadbälle, Bällchenpool, Therapiekugeln, Ballset, Ballsets, Therapie-Shop, Therapie, Shop, Bunte, bälle, ballbe, ken, ballbecken, Bällebadkugeln, Ballbeckenbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,46*
€ 168,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,07*
€ 164,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,54*
€ 156,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,76*
€ 152,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,92*
€ 133,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromatic
930675
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.