Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmaschine "Ball-Pool-Cleaner" für Therapie- und Spielkugel...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611770256
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1770256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bällchenbad
bällchenbad

  • Für Kugelbäder
  • Sehr schnelle Reinigung
  • Sammlung im Auffangsack
  • Fassungsvermögen von 100 Liter Wasser
  • Inkl. Ansauggerät und Bürstensatz


Mit der Reinigungsmaschine "Ball-Pool-Cleaner" wird die Reinigung der Bällchen zum Kinderspiel
Die Reinigungsmaschine "Ball-Pool-Cleaner" erleichtert Ihnen die Reinigung Ihres Kugelbades erheblich: Das Reinigungsgerät hat ein Fassungsvermögen von 100 Liter Wasser, zu dem noch das Reinigungsmittel für Ball-Pool-Cleaner (100 ml Reinigungsmittel auf 100 Liter Wasser) beigemengt wird.

Reinigungsmaschine "Ball-Pool-Cleaner": Schnell und gründlich
Die Bälle werden in das Reinigungsgerät gesaugt, in Sekundenschnelle gereinigt und desinfiziert und anschließend in einem Auffangsack gesammelt. Die Lieferung erfolgt komplett mit Ansauggerät und Bürstensatz (Bürsten wahlweise für Kugeln mit ø 7,5 cm oder mit ø 8 cm).

Lieferumfang
  • Reinigungsmaschine "Ball-Pool-Cleaner" mit extra Stoßstange und Notschalter
  • Je nach Ausführung mit 5 m oder 10 m Absaugschlauch, ø je 10 cm
  • 1,5 m Transportschlauch
  • 25 Ballnetze für ca. 400 Bälle ø 7,5 cm/ca. 330 Bälle ø 8 cm
  • Inkl. Reinigungsmittel
  • 2 Trockentücher
  • Handbuch
  • Inkl. Ansauggerät und Bürstensatz - Bällchengröße bei Auftragserteilung bitte angeben

Produktdetails
  • Bürsten wahlweise für ø 7,5 cm oder ø 8 cm Kugeln
  • 15 cm höher für eine bessere, ergonomischere Arbeitshaltung
  • Fassungsvermögen: 100 Liter
  • LxBxH: ca. 125x60x100 cm
  • Gewicht: 90 kg
  • Stromanschluss: 220 V
  • Stromverbrauch: 1,75 KW
  • Ansauggerät für Bälle bis zu einem ø von 8 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit 10 m Absaugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Kugelbad, Kugelbecken, Ballbecken, Bällebad, Ballwaschmaschine, Ballcleaner, ballbe, ken, ballbecken, Reinigungsmaschine, für, Kugelbäder, Ballreinigungsmaschine, Bällchenreinigungsmaschine, Bällchenreinigung, Bällebadreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.029,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.475,01*
€ 6.515,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.421,62*
€ 6.451,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.197,65*
€ 6.185,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.089,96*
€ 6.057,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.029,39*
€ 5.984,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.