Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsspiegel "Kristall" BxH: 200x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611776661
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1776661
EAN/GTIN:
     04044475016162
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen

  • Sicherheits-Spiegelsystem
  • Unebenheiten der Wände werden ausgeglichen
  • Verzerrungsfreies Spiegelbild
  • Stoß- und bruchfest
  • Lieferbar in verschiedenen Größen


Der Sicherheitsspiegel "Kristall" – stoß und bruchfest
Der Sicherheitsspiegel "Kristall" ist speziell für Sportstätten entwickelt. Die Spiegelpaneelen bestehen aus einem 6 mm starken Kristallglasspiegel, aufkaschiert auf einer extrem leichten Kunststoffplatte mit PVC-Rücken. Die 27 mm starken Verbundpaneelen dienen der Sicherheit und machen den Sicherheitsspiegel "Kristall" stoß- und bruchfest. Durch die stabilen Montageleisten werden Unebenheiten der Wände einfach ausgeglichen. Gleichzeitig sorgen sie im Zusammenspiel mit den Verbundpaneelen für ein verzerrungsfreies Spiegelbild.

Produktdetails:
  • Material Platte: Kunststoff mit PVC-Rücken
  • Stärke Spiegel: 6 mm
  • Stärke Verbundpaneelen: 27 mm
  • Montagezubehör (Spiegelleisten, Blendleisten und Montageleisten) gehört nicht zum Lieferumfang

  • Eigenschaften: Feststehend; zur Wandmontage; Feststehend; zur Wandmontage
  • Produktart: Kristallspiegel

Weitere Informationen:
Maße:
BxH: 200x150 cm
Weitere Suchbegriffe: Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel, Spiegel, Sicherheits-Kristallspiegel, Sicherheits-, Kristallspiegel, Sicherheitskristall-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Sicherheits-Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,45*
€ 859,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,31*
€ 834,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,65*
€ 798,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,14*
€ 760,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1776687
ab € 362,04*
Ähnlich
Sport-Thieme
1776674
ab € 447,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.