| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611793606 Herst.-Nr.: L/5050 EAN/GTIN: 04044475102100 |
| |
|
| | |
| - Komplettes Bowlingspiel
- Geeignet für das Indoor- und Outdoor-Spiel
- 10 leichte, unzerbrechliche Kegel, ungefüllt 200 g
- Kegel befüllbar mit Sand, Granulat oder ähnlichem
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Bowlingspiel: Aufbauen und BowlenDas Sport-Thieme Bowlingspiel besteht aus 10 leichten, unzerbrechlichen Bowling-Pins und einer Bowlingkugel aus Gummi. Die Kegel wiegen ungefüllt 200 g. Die Pins können am Kegelkopf mit Sand oder Granulat befüllt werden - Wasser ist zur Befüllung nicht geeignet. Mit einer 2.250 g schweren Kugel aus Gummi können Sie die Bowlingkegel abräumen. Inkl. Aufstellfeld. Produktdetails:- Material Bowlingkugel: Gummi
- Material Kegel (Bowling Pins): Kunststoff
- Maße Kegel (H): 37,5 cm
- Gewicht Bowlingkugel: 2.250 g
- Inkl. Aufstellfeld
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Spiele, Freizeitspiel, Freizeitspiele, Freizeit-Spiel, Kegel, Outdoor, Kegeln, Indoor, Outdoor-Bowling, Kegelspiel, Kegelfiguren, Bowlingset, Indoorkegeln |
| | |
| |