Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusyma Sandwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611796009
Hersteller:
     Dusyma
Herst.-Nr.:
     102201
EAN/GTIN:
     04044475069519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandwanne
sandwanne dusyma
sandwanne

  • Für viele kreative Spielmöglichkeiten
  • 1 Sandschieber zum Glätten, 2 Sandrechen für Muster
  • Inkl. 1 kg feiner Quarzsand
  • Boden aus Einscheiben-Sicherheitsglas
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Dusyma Sandwanne: Spiele im Sand
In der Sandwanne von Dusyma können Kinder den Sand schaufeln, schieben, klopfen, festdrücken, formen und glätten. Die Finger können einzeln oder alle zusammen Löcher bohren oder Figuren in den Sand zeichnen. Der Clou an der Sandwanne ist der Glasboden. Farbiges Tonpapier, Regenbogenpapier oder selbst gestaltete Bilder können unter den Glasboden geschoben werden. Durch Spurenziehen mit Fingern, Rechen oder Stöcken wird der farbige Untergrund zum großen Vergnügen des "Künstlers" sichtbar. Es entstehen wunderschöne Muster und Bilder, die aber jederzeit durch den Sandschieber wieder gelöscht werden können.

Produktdetails:
  • Material: Massives Buchenholz mit Boden aus Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Maße (LxBxH): 65x50x5 cm
  • Inkl. 1 Sandschieber zum Glätten, 2 Sandrechen zum Anfertigen von Mustern, 1 kg feiner Quarzsand

  • Spielart: Wahrnehmungsspiele; Kreativitätsspiele
  • Spieltyp: Magnetspiel; Fühlspiel

Weitere Suchbegriffe: Kreatives, Gestalten, Sandspielwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.