Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regal für Snoezelen-Räume BxT: 80x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611796810
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1796810
EAN/GTIN:
     04044475069540
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

  • Äußerst robust
  • Passend für alle Geräte bis 28 cm Tiefe
  • Mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Verletzungen
  • Lieferbar in 2 unterschiedlichen Breiten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Regal für Snoezelen-Räume: Bringt Ordnung beim Snoezelen
Das Sport-Thieme Regal ist die optimale Lösung für Snoezelen-Räume, denn es ist dank der verwendeten MDF-Platten besonders stabil. Das Wandregal gibt es in 2 unterschiedlichen Breiten: 40 cm oder 80 cm – je nachdem, wie viel Platz Sie benötigen. Auf der Regalplatte bringen Sie Snoezelen-Material bis zu einer Tiefe von 28 cm unter. Das praktische Regal ist mit wandseitigen Bohrungen versehen. Mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln bringen Sie das Snoezelenmöbel an der Wand an. Das weiß lackierte Regal passt ausgezeichnet in die Snoezelen-Landschaft – Lichteffekte kommen auf der weißen Oberfläche optimal zur Geltung.

Produktdetails:
  • Material: MDF-Platten, weiß lackiert
  • Mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Verletzungen
  • Lieferbar in 2 Größen (BxT) 40x30 cm oder 80x30 cm
  • Wandseitige Bohrungen zur Befestigung
  • Inkl. Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
BxT: 80x30 cm
Weitere Suchbegriffe: Regal, SNOEZELEN, Snoezelen, Möbel, Snoezelenmöbel, Zubehör, Eigene, Fertigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1796807
ab € 39,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.